- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 瓶キャップシールのおすすめ人気ランキング
瓶キャップシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「瓶キャップシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップシール」、「瓶キャップ」、「ボトルキャップ用シール」などの商品も取り扱っております。
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質
PVC(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
塩ビ
用途R410A/R32・5/16フレア用
仕様
HFC耐用素材パッキン付
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
材質
PE(ポリエチレン)系フィルム
はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。
台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。
紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。
プラスチックにもお使いいただけます。
開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。
紙厚(mm)
0.15
坪量(g/m2)
176
ラベル厚(mm)
0.1
郵便番号欄
なし
テープ
あり(付属)
窓枠
なし
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質
塩化ビニール(PVC)
質量(g)
19
取付方式
貼付タイプ(粘着シール)
この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質
ポリオレフィン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。
手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。
離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。
研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m)
30
材質
ソフトロンPP貼り
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。
アズワン品番
3-9510-01
1袋(100枚)
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
開封が一目で分かる
テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPENVOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
材質
PET
寸法(幅Wmm×長さLm)
24×50
アズワン品番
4-455-02
1巻(50m)
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
はがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。
機器などの無断使用防止、扉やふたの開封を防止して情報の漏洩を抑止します。
はがした跡が残らないため、備品などに直接使えます。
一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。
ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
坪量(g/m2)
175
厚さ(mm)
0.14(シールのみ:0.08)
サイズ
A6
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム
材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性
フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)
7~32
材質
パラフィン
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)
1.2
仕様
収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質
ポリオレフィン系フィルム
質量(kg)
1.08
シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。
色
レッド
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)
20
質量(g)
50
長さ(m)
10
多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。
瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様
NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。
幅(mm)
135
全長(mm)
325
サイズ
小
奥行(mm)
210
適合バイアル(mL)
2~3
適合びん口外径(Φmm)
13
適合キャップ
アルミシール専用
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷