- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 消臭・芳香剤
- 生 ゴミ 消 臭 剤のおすすめ人気ランキング
生 ゴミ 消 臭 剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新137件の「生 ゴミ 消 臭 剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンス 臭い 消し」、「ゴミ箱 虫よけ」、「タンス 消臭剤」などの商品も取り扱っております。
ゴミ箱の消臭力にコバエよけ成分をプラス!
忌避成分配合でコバエをよせつけません。
リキッドタイプで使い終わりが分かりやすい。
さまざまなタイプのゴミ箱に使える「貼る」「吊す」両用タイプ。
使用場所
ゴミ箱
商品タイプ
本体
香り
メントールスカッシュの香り
シリーズ
消臭力
成分
香料・溶剤、忌避成分:香料・グリコールエーテル系薬剤
質量(g)
45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×190×22
適合害虫
ショウジョウバエ(コバエ)
有効期間
(消臭&コバエよけ効果)約1ヶ月 ※使用状況により異なります。
アズワン品番
64-1138-43
危険物の類別
非危険物
1パック(2個)
¥389
税込¥428
当日出荷
ペアリング消臭効果でゴミ箱内の嫌なニオイを強力消臭!
リキッドタイプで使い終わりが分かりやすい。
さまざまなタイプのゴミ箱に使える「貼る」「吊るす」両用タイプ。
シリーズ
消臭力
・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。
エアコン・ショーケースの消臭にも。
希釈液を直接噴霧してください。
液性
弱アルカリ性
エスコ品番
EA922AJ-22
標準使用量
原液~100倍
1本(4kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ゴミ箱のフタに貼るタイプの消臭剤。腐敗抑制効果で、生ゴミの腐敗を抑え、ニオイの発生を防ぐ。ハーモナイズド消臭香料の働きで、悪臭を取り込み、消臭。消臭効果のあるさわやかなミントの香り。炭&銅イオン配合シートでいやなニオイを吸着脱臭!赤ちゃん、大人、ペット等のおむつゴミのニオイ対策にも。
用途有効期間は約30日(使用環境により異なります)
香り
ミントの香り
アズワン品番
64-1136-25
危険物の類別
非危険物
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
消臭香料が香りフィルムから広がり、ゴミ箱特有のニオイ(生ゴミ臭・腐敗臭)をしっかり消臭します。抗菌成分配合で、生ゴミ臭の原因菌にも効きます。グリーンアップルミントのすっきりとした香りが広がります。ゴミ箱に貼るだけ。約1~2か月間持続しますへ
香り
グリーンアップルミント
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2.7mL
危険物の性状
非水溶性
1個(3mL)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料
次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性
中性
化学物質等安全データシート(SDS)
(2.2MB)
pH値
6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不快害虫の動きを抑制し、マスキング効果で、いやな臭いを防ぎます。殺虫効果のある有機リン剤は使用していないので安全な堆肥作りができます。1~2ヶ月連続使用が可能です。
材質
パラジクロルベンゼン
寸法(mm)
約Φ80×25
質量(g)
125
「抗菌とろりジェル」が生ゴミの気になるニオイを瞬間的にフタをするように消臭します。
「ニオイ菌」の発生を抑制する抗菌成分配合なので、次のゴミ回収日まで約34日間効果が続きます。
すっきり爽やかなシトラスミントの香り。
香り
シトラスミント
成分
エタノール、香料、抗菌剤、非イオン界面活性剤
トラスコ品番
442-9559
シリーズ
消臭力
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体
1個(200mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
生ゴミのイヤなニオイを、すばやくもとから消臭。天然果実アセロラから抽出した消臭成分配合
成分
果実抽出物、有機酸
シリーズ
サワデー
アズワン品番
64-1227-82
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体
1個(230mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。
室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。
タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。
次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。
室内全体にスプレーしてください。
食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。
冷蔵庫内の消臭・除菌。
赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。
タバコ臭、アンモニア臭の消臭。
ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。
室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。
他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
効果
除菌、消臭
原材料
次亜塩素酸水、純水
手をかざすとセンサーが感知しフタが自動で開き、約5秒で自動で閉まります。
フタに直接触れないで使用済み生理用品が捨てられるため衛生的です。
二重フタ構造になっているので、フタが開いても中身が見えません。
大容量(約15L)で溜まっ た汚物があふれません。
別売りの専用消臭剤GA-NC002と専用消臭ゴミ袋GA-NC003を使うことでニオイを抑えることが出来ます。
用途ノンタッチサニタリーボックス(自動開閉式)です。
材質
ポリプロピレン
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
人や動物に安全なピレスロイド系防虫剤の働きにより、不快害虫(ウジムシ・ダンゴムシ・ゲジゲジなど)の発生を抑えます。また、有用微生物及び酵素の働きで、生ゴミの発酵を促進し、良質の堆肥を作ることができます。
質量(g)
553
寸法(mm)
約Φ65×240
材質
ピレスロイド系防虫剤
1個(4kg)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ゴミ箱のフタに貼るだけで コバエを殺虫・忌避。ゴミ箱の中のコバエを殺虫し、ゴミ箱の中へのコバエの侵入を防ぎます。
抗菌&防カビ効果の高い天然由来成分(ワサビ由来成分)配合で、生ゴミの嫌なニオイの発生を防ぎます。
さわやかな香りでゴミ箱の中の嫌なニオイをしっかり消臭します。
効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります)
【品名】芳香・消臭剤
炭素繊維がニオイの粒子を吸い込み、ゴミ臭(特に生ゴミ臭、腐敗臭)を強力にカットします。ゴミペールなどのフタの内側に貼るだけで簡単に消臭できます。
仕様
●成分:脱臭用活性炭不織布・炭素繊維・ポリエステル●標準使用量:15~45L用ゴミ箱に1個●有効期限:開封後約1ヶ月●両面テープ付き
生ごみや畜産処理の屎尿汚泥を対象とした堆肥化施設では、集積場や発酵過程において、アンモニア・メチルメルカプタン・硫化水素・低級脂肪酸などの複合臭気が発生するため、これら発酵による悪臭を抑止することが処理場必要です。
堆肥化かfら発生する悪臭に対して、速やかに反応・分解するので、処理における悪臭の弊害を抑止する事が出来ます。また、スプレーによる消臭噴霧方式を適応することにより、より効果的な抑制が可能です。
用途生ごみや畜産処理の屎尿汚泥を対象とした堆肥化施設(50倍に希釈してノズル噴霧)
香り
ラベンダー調芳香臭
外装
段ボール
材質(内容器)
ポリエチレン
使用方法
50倍に希釈してノズル噴霧
外観
淡黄色透明液体
pH
3.5~5.0
溶解度
水に可溶
仕様
混触危険物質:強酸化剤、強酸、塩基
危険物の類別
非危険物
1箱(20kg)
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
材質
生薬・発酵菌等・培養基材
危険物の類別
非危険物
正味量
420g(顆粒タイプ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷