生ごみ 堆肥のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
98件の「生ごみ 堆肥」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口付きバケツ」、「生ごみ処理機」、「生ごみ」などの商品も取り扱っております。
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質 本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン ブラック 質量(g) 約980 容量(L) 約15 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約314×344
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

三甲(サンコー)コンポスター300型 緑
材質 PE グリーン 容量(L) 330 外寸(mm) 840×896×PP
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

コンパクト&スタイリッシュ。一見生ごみ処理機に見えないデザインでキッチンに堂々と置いて使いたい商品です。毎日出る生ごみをパリパリに乾燥し粉砕。臭いやコバエの発生を防いでくれて衛生的。家庭から出るゴミの量も圧倒的に減って環境にも嬉しい。超強力活性炭の脱臭フィルターを内蔵することにより、運転中に発生する不快な臭いをシャットアウト。家庭用コンセントに接続、難しい設定も不要でボタン一つで運転。1回およそ3時間(処理量や成分によって異なる)でパリパリに処理されます。処理容器は水洗いOK。食洗器にも対応しているので、ずっとキレイにご使用いただけます。
用途家計にも環境にも優しい生ごみ処理機 寸法(mm) 250×250×400 質量(kg) 8.5 処理方法 高温乾燥式(126℃/99%殺菌) 最大処理容量(mL) 2500/回 脱臭 活性炭フィルター(交換式) 処理時間 1~4時間 運転音(dB) 40~45 容器 処理:水洗い/食洗器 消費電力(W) 150 フィルター 交換用:NA-2-F1
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質 PP ナチュラル 容量(L) 15 外寸(mm) Φ307×402
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質 本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂 寸法(mm) 約370×360×490 ベージュ 質量(g) 1920 容量(L) 約18
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ミヅシマ工業食べ残し回収BOX
材質 本体/スチール外部リンク(粉体塗装外部リンク)、流し台トラップ/ステンレス外部リンク、中容器/ポリプロピレン外部リンク・20L、アジャスター/鉄+ポリプロピレン樹脂(再生20%) 色(本体) アイボリー トラスコ品番 802-0786 質量(kg) 18 フタの種類 オープン式 商品タイプ 本体+フタ
1個
79,980 税込87,978
30日以内出荷

三甲(サンコー)サンペール
ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器。生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる
容量(L) 19.8 仕様 ハンドル、蛇口コック付 材質 本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム) 本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色 外寸(mm) Φ342×422 内寸(mm) Φ306×264
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)コンポスター130型 緑
材質 PE グリーン 容量(L) 130 外寸(mm) 600×660×PE
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

生ごみ減量乾燥機。3 時間後スタート予約機能搭載モデル。
付属品 脱臭フィルター(PPC-11-AC33) 1 個・バスケット用水切りネット15 枚/ 袋 質量(kg) 4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230× 270× 270
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質 PP ナチュラル 容量(L) 11 外寸(mm) Φ307×332
1個ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
容量(L) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×790×400
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

三甲(サンコー)コンポスター230型 緑
材質 PE グリーン 容量(L) 230 外寸(mm) 800×716×PE
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質 PP ナチュラル 容量(L) 11 外寸(mm) Φ307×332
1個ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコクリーン自然にカエルS
電気を使わない生ゴミ処理機なので、環境に優しく ・ 維持費が大変安い。 生ゴミを投入したら、正面のハンドルを右・左に最低12回づつ攪拌します。 チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。 取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。 容器正面のハンドルを回すと、処理槽内の撹拌羽根 (4本) が回り、生ゴミとチップ材が、かき混ぜられます。 又、容器内底が球状なので混ぜ残しが軽減されます。 生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。 30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。 容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容 本体、チップ材(8L×2袋)、不織布製きんちゃく袋×2枚、不織布製ふたカバー×1袋、底敷ブロック(2本)×1組、取扱説明書、保証書、交換日付ラベル 質量(kg) 9 材質(本体) ポリプロピレン 容器容量(L) 30 処理能力 700g/1日(三角コーナー約1杯) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 42.8×34(ハンドル収納時:32.5)×41.8
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

【生ゴミをいつでも処理でき、台所が衛星的になる】 週1~2日のごみ取集日を待たずとも、生ゴミを処理することができます。 また生ゴミの一時的保管も可能なため、衛生的に保管・処理することができます。※アクティブモードまたはバスケットリッドを使用 【生ゴミのイやな臭いを軽減することができる】 FOODCYCLERのフィルターに活性炭を含んでおり、堆肥化の過程で、発生する臭いを取り除きます。 堆肥にした後はほとんどいやな臭いはしません。 カラス・猫からの被害を防ぐことにもつながります。 【環境にやさしい】 家庭で出た生ごみや食べ残しは、処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、運搬や焼却の際に二酸化炭素(CO2)やメタンガスを排出します。 また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。 FOODCYCLERを使用することで、こうした環境への負荷にも配慮することができます。 【堆肥として使うことで生ごみを土に返す資源循環ができる】 FOODCYCLERを利用することで、家庭で出た生ごみや食べ残しが再利用可能な堆肥になります。 家庭菜園や、観葉植物などの育成に再利用いただけます。 オーガニックな堆肥を作ることができるため、市販のものを使用するよりも安心・安全です。 【生ごみの量が格段に減る】 FOODCYCLERを利用し堆肥にすることで、家庭で出た生ごみや食べ残しの体積が80~90%減少します。
幅(mm) 280 質量(kg) 10 高さ(mm) 360 奥行(mm) 320 運転音(dB) (最大)4.5 処理能力 (1回あたり)最大1.5kg 設置場所 屋内用 処理方法 乾燥式 処理時間 (1回あたり)4-8時間
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷

生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定 認定 材質 PE グリーン 容量(L) 300 外寸(mm) 730×730×850、上部/595×595 エコマーク認定番号 04125001
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定 認定 材質 PE グリーン 容量(L) 200 外寸(mm) 660×660×720、上部/535×535 エコマーク認定番号 04125001
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定 認定 材質 PE グリーン 容量(L) 130 外寸(mm) 560×560×650、上部/430×430 エコマーク認定番号 04125001
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。四角形で畑の隅に納まりの良い形状。
容量(L) 550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1240×1240×400
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷