- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 生ゴム シートのおすすめ人気ランキング
生ゴム シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「生ゴム シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「生ゴム 板」、「生ゴム」、「アメゴム」などの商品も取り扱っております。
伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。
伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。
用途バンド、クッション材、すべり止め。
トラスコ品番
836-2992
材質
天然アメゴム
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
色
飴色
質量(g)
810
使用温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション
材質
天然ゴム
硬度
40
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質
天然ゴム
寸法(mm)
100×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
長さ(m)
1
材質
NR(天然ゴム)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
NR(天然ゴム)
形状
角
色
黒
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質
天然ゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
ゴム硬度
64
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン材・防振・すべり止め等
ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
長さ(m)
10(巻)
ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。
用途滑り止めに最適です。
材質
オレフィン系樹脂
色
黒
硬度
50°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
類をみない耐久性:アメゴムの採用により、ゴムの耐久性が上がりました。
作業効率の向上:ゴムの交換頻度が少なくなり、作業効率が上がります。
寸法(mm)
1×50×500
色
アメゴム
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
材質
アメ色:アメゴム
長さ(mm)
1000
幅(mm)
80
厚さ(mm)
5
色
アメゴム
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途健康器具などに
材質
アメゴム
長さ(m)
1.8
仕様
色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
13
アズワン品番
64-5073-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
材質
アメ色:アメゴム
長さ(mm)
1000
幅(mm)
80
厚さ(mm)
3
色
アメゴム
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質
ウレタンゴム
材料
ポリエステル系
比重
1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])
27.7[283]
硬度(JIS A)
70
切断時伸(%)
630
引裂き強度(kN/m)
36.4[37]
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
色
飴
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています
パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
仕様
接着テープ付
寸法(mm)
60×90