生分解性ナイロンコードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「生分解性ナイロンコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オレゴン バイオトリム」、「バイオトリム」、「刈払機 紐」などの商品も取り扱っております。
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
用途草刈用ナイロンコード。 形状 丸型
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状 四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯にカーボン素材、外被には耐磨耗性を使用した二重構造。この2つの素材の結合により、従来以上の切れ味・耐久性が実現しました。 コードの伸びや摩耗に強く、溶着が発生しにくい為、プロユーザーから絶大な信頼をいただいております。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状 スターライン(星型形) タイプ ドーナッツ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重構造で、表皮にはハイグレードポリマー6/66を採用。 圧倒的な耐熱性を誇り、280℃まで溶着が発生しません。 従来のラウンド(丸型)コードより約30%耐久性が向上。 バラけや折れ曲がりに対する耐性も向上し、過酷な作業環境に対応します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り 仕様 (側面)ストレート、(断面)四角形 形状 四角型 素材 ナチュラル 太さ(mm) 2.2
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合 形状 ウィスパーツイスト 長さ(m) 48 太さ(mm) 3
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m) 70 形状 丸型 材質 PA6+PA66 オレンジ 太さ(mm) 2.4
1巻
819 税込901
当日出荷

強化された「のこぎり刃」で、ナイロンコードとは思えないほどの鋭い切れ味を実現。バラケにくく切れ味が長持ちします。
長さ(cm) 26
1個(50本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性があり植物にも人にも優しいロープです。 自然分解するので、手間が省け、チキュウにも優しいロープです。
用途なし・りんご・ぶどう・キウイなどの樹木誘引結束に なす・ピーマン・きゅうり・メロンなどの果菜誘引に 長さ(m) 約500 材質 植物繊維(レーヨン) 質量(kg) 約1.5 太さ(Φmm) 約3
1個(500m)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。 材質 ナイロン 太さ(mm) 2.4
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 刈込み幅(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 3.8 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016~1256×266×239 仕様 ナイロンコード式 付属品 ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg) 2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。
付属品 フレキシブレード2.65mm/4.0mm各×4本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個 タイプ 4本 排気量(cc) 40以上推奨
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

叩き出し式でコードを繰り出しやすい刈払機用ヘッド。セッティングや交換もヘッドを開けることなく簡単にできます。大容量のコードを巻いても内部でからみにくい構造で、コードの破断も防ぐことができます。本体直径110mmと130mm(プロ用)の2タイプ。
適合 巻き取り可能:太さ3.0mm×長さ6.0m セット内容 テクニ280(3.0mm×2.5m)、アダプター 直径(Φmm) 130 排気量(cc) 33以上推奨
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状 丸型 付属品 丸型Φ2.4mm×約2M 適合 各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質 カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番 64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合 マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600 取付可能コード径(Φmm) ~Φ3.0 関連資料 (0.65MB)
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 材質 PA66+チタン粉末配合 形状 四角型 長さ(m) 50
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m) 70 形状 四角型 材質 PA6+PA66 太さ(mm) 2.2
1巻
899 税込989
当日出荷