生検鉗子のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
125件の「生検鉗子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳用鉗子」、「内視鏡保管庫」、「医療用 鉗子」などの商品も取り扱っております。
感染のリスクを低減したシングルユースタイプの内視鏡用生検鉗子です。スコープへのスムーズな挿入や鉗子チャンネルへのダメージを抑えるため、被覆シースを採用しました。シースカラーにブルーを採用したため、モニター上でのハレーション防止に寄与します。カップに設けた側孔により多くの組織採取をサポートします。
仕様 針無し 材質 ステンレス鋼・PE(ポリエチレン) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00253800073 カップ形状 標準 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(10本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS420) アズワン品番 0-9609-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000020 シャフト寸法(mm) 80mm 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

材質 ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000018 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリッツメディコ試験的切除鉗子(慶大式)
全長(mm) 210 材質 ステンレス ヘッド長(mm) 130 アズワン品番 8-7365-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000059 松吉医科器械コード 23-3066-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
52,980 税込58,278
5日以内出荷

先端開閉式で内側に溝がありますので、対象物をピンポイントでしっかり把持できます。
全長(mm) 145 寸法(mm) 支点(屈曲点)から先端まで/約85、先端麦粒把持部/約8 材質 ステンレス アズワン品番 7-2825-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000045 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
12,672 税込13,939
翌々日出荷

フリッツメディコ耳用鉗子(小此木氏)
全長(mm) 140 材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000007 松吉医科器械コード 19-2860-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

一般診療用です。腐食に強いステンレス製です。
全長(mm) 145 材質 ステンレス(SUS410) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00065B00006 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X1000658M301 シャフト寸法(mm) 180 材質 ステンレス(SUS420J1) 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
68,980 税込75,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm) 140 材質 ステンレス(SUS420) アズワン品番 0-9604-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000018 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

フリッツメディコ耳用鉗子(ハルトマン氏)
全長(mm) 140 材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000007 松吉医科器械コード 19-2855-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
8,398 税込9,238
5日以内出荷

材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000050 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ステンレス 全長(mm) 140 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000003 松吉医科器械コード 19-2900-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

材質 ステンレス(SUS420-J2) 型番 ルーツェピンセット
1本
3,780 税込4,158
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
全長(mm) 143 トラスコ品番 370-8250 材質 ステンレス 質量(g) 30
1個
999 税込1,099
当日出荷

ビー・ブラウンエースクラップ生検鉗子 ベルガー 21cm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様 ●21cm アズワン品番 65-9058-01
1本
139,800 税込153,780
33日以内出荷

2段式架台を採用しています。
仕様 生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)
1個
259,800 税込285,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ生検鉗子 エッペンドルフ 20cm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様 ●20cm アズワン品番 65-9058-02
1本
139,800 税込153,780
33日以内出荷

2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 約0.95 液晶サイズ 2.4インチ 付属品 フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g) 330(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 90×257×42 解像度 VGA(640×480) 対応メディア micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能 フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式 静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃) -10~50 画素数 960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約320×210×70 ケース質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ビー・ブラウンエースクラップ生検鉗子 ザイデル 24cm ERシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00218139006 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
189,800 税込208,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイバーホルダーの取付け高さが変更できます。 保管する内視鏡の長さにより、ホルダーの高さを変えることができます。 生検鉗子などがかけられるフックが左右1ヶ所ずつ付いています。 扉の内側には便利な小物ケースが付いています。 鍵付きですので安全に保管できます。
材質 ステンレス(SUS430)・内視鏡ホルダー/PMMA(アクリル樹脂)、緩衝マット/発泡PP(ポリプロピレン) 有効高さ(mm) 【ファイバーホルダー取付】750~1690(50ピッチ)
1台
266,000 税込292,600
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)