産廃 カゴのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「産廃 カゴ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「産廃コンテナボックス」、「産業廃棄物 コンテナ」、「廃棄物コンテナ」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 半開 表面処理 亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 全開 表面処理 亜鉛鍍金 扉開閉方式 全開 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段) 4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理 ユニクロメッキ 脚高(mm) 97
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として 材質 スチール(本体)、PP(キャスター) 長さ(mm) 1230 質量(kg) 72 線径(Φmm) 6.2 表面処理 亜鉛鍍金 最大積載量(kg) 500 金網ピッチ(mm) 50×100 脚高(mm) 95 フォーククリアランス(L)(mm) 約600 フォーククリアランス(W)(mm) 約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間) 扉開閉方式 半開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1150×960×750 容積(m3) 約0.78 外寸法・高さ(mm) 900 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・間口(mm) 1040 有効内寸法・間口(mm) 960 有効内寸法・高さ(mm) 750
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。 材質 耐候材入ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清潔で耐久性に優れた軽量オールステンレス製です。 全面にファインメッシュ(溶接金網)を採用、網目のズレがありません。 ワンタッチで折りたためます。 積み重ねも簡単です。 手の挿入口があり手軽に移動ができます。
形状 角型 高さ(mm) 195 ピッチ(mm) 10 金網ピッチ(mm) 10
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に 仕様 クロムフリータイプ(三価電気メッキ) 材質 スチール、キャスター:ゴム キャスター 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) 脚高(mm) 100
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。 容量(L) 650(45Lゴミ袋14個相当) 仕様 ノンクロム、鉛フリー仕様。メッシュタイプ トラスコ品番 228-0256 形状 角形 材質/仕上 スチール/溶融亜鉛メッキ 質量(kg) 25 シルバー 高さ(mm) 900 種類 集積保管庫 奥行(mm) 700 間口(mm) 1100 線径(Φmm) 3.2 均等荷重(kg) 30 網サイズ(mm) (下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25 扉寸法(mm) (中扉)800×440 フタの種類 オープン式 商品タイプ 本体+フタ
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。 ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。 仕様 積み上げ可 トラスコ品番 516-8708 幅(mm) 450 質量(kg) 14 高さ(mm) 450 奥行(mm) 450 均等荷重(kg) 300
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬 タイプ コイルタイプ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質 スチール タイプ クロムフリータイプ 脚高(mm) 100
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として 付属品 自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個 材質(キャスター) ゴム
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。 線径(Φmm) 6 金網ピッチ(mm) 50×50 脚高(mm) 100 材質/処理 スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理 積載段数(段) 4
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カイスイマレンジャンボ収納BOX
耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。 フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途災害対策用備品収納。危険物収納。保安用品収納。分別リサイクルBOX。一般の大型産業廃棄物コンテナ。土嚢など重量物の収納庫。 質量(kg) 48 容量(L) 約690(非常用土嚢30俵格納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1435×815×915 材質 FRP 種類 集積保管庫
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。 メッシュ寸法(mm) 75×75 吊下荷重(kg) 1000 積載段数(段) 4
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管 種類 ゴミ集積保管庫 シルバー 材質 スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 穴径(Φmm) 12(アンカーボルト用)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。 仕様 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個。棚板取付可能枚数:2枚 キャスター金具 スチール
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール 表面処理 メッキ 脚高(mm) 100 扉開閉方式 半開 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段) 4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション吊りパレット HPGL型
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。無地プレート(150×300mm)標準装備。CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入 線径(Φmm) 6 表面処理 溶融亜鉛メッキ 金網ピッチ(mm) 50×50 扉開閉方式 上半分のみ開閉(前後) 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1000×1200×900
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他 キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。) タイプ ニューマルチタイプ 線径(Φmm) 6.4 脚高(mm) 100 扉開閉方式 全開 積載段数(段) 4
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)