- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- 産廃ボックスのおすすめ人気ランキング
産廃ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「産廃ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「廃棄物コンテナ」、「産廃コンテナボックス」、「廃材 ボックス」などの商品も取り扱っております。
耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。
フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途災害対策用備品収納。危険物収納。保安用品収納。分別リサイクルBOX。一般の大型産業廃棄物コンテナ。土嚢など重量物の収納庫。
質量(kg)
48
容量(L)
約690(非常用土嚢30俵格納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1435×815×915
材質
FRP
種類
集積保管庫
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
折りたたみが簡単な組立式パレットです。
取り扱いやすく、回収・保管が容易です。
オールスチール製でリサイクル性に優れ、塗装面にも六価クロム不使用の環境配慮製品です。
耐圧縮性に優れ段積みすることで保管時の倉庫スペースの有効活用に効果があります。
用途車輌部品その他、定形品多種多様に活用可能。(ダンボール・樹脂コンテナ入り製品など)
輸送時の海上コンテナとして。
工程間や工場間の通い箱として。
ワンウェイ・リターナブルのどちらの用途でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。
高さ(mm)
85
内容量(L)
970
中央桁幅(mm)
20
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。
材質
耐候材入ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
種類
ゴミ集積保管庫
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)
80
材質
FRP
キャスター
なし
色
内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)
70
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
材質
PP
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
タイプ
コイルタイプ
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)
約5.3
色
ライトグレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
72
材質(フタ)
PP
外寸法・幅(mm)
920
外寸法・高さ(mm)
710
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
500
有効内寸法・奥行(mm)
355
有効内寸法・高さ(mm)
675
有効内寸法・幅(mm)
770
●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ。
●集積状況が一目で分かります。
●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
●町内会や自治会でのごみ集積所に。
●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管
種類
ゴミ集積保管庫
色
シルバー
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
穴径(Φmm)
12(アンカーボルト用)
組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)。・排水栓付きで丸洗いが可能です。 。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
付属品
鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
種類
ゴミ集積保管庫
商品タイプ
完成品
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)
650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様
ノンクロム、鉛フリー仕様。メッシュタイプ
トラスコ品番
228-0256
形状
角形
材質/仕上
スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
25
色
シルバー
高さ(mm)
900
種類
集積保管庫
奥行(mm)
700
間口(mm)
1100
線径(Φmm)
3.2
均等荷重(kg)
30
網サイズ(mm)
(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)
(中扉)800×440
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として
材質
スチール(本体)、PP(キャスター)
長さ(mm)
1230
質量(kg)
72
線径(Φmm)
6.2
表面処理
亜鉛鍍金
最大積載量(kg)
500
金網ピッチ(mm)
50×100
脚高(mm)
95
フォーククリアランス(L)(mm)
約600
フォーククリアランス(W)(mm)
約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)
扉開閉方式
半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1150×960×750
容積(m3)
約0.78
外寸法・高さ(mm)
900
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・間口(mm)
1040
有効内寸法・間口(mm)
960
有効内寸法・高さ(mm)
750
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
簡易ワンタッチ組立式。蓋はステンレス、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質
蓋:ステンレス、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。
材質
本体:スチール。本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
仕様
積み上げ可
トラスコ品番
516-8759
質量(kg)
22
高さ(mm)
600
タイプ
鉄板張り
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
300
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質
スチール
タイプ
クロムフリータイプ
脚高(mm)
100
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折り畳みは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付け可能です。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)
650(45Lゴミ袋14個相当)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×700×900
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1080×680×830
質量(kg)
25
仕様
ノンクロム、鉛フリー仕様
トラスコ品番
107-2747
材質/仕上
スチール(溶融亜鉛メッキ)
種類
集積保管庫
均等荷重(kg)
30
扉寸法(縦×横)(mm)
440×800
網目
本体網目:下段25×50mm、上段50×50mm、底50×100mm。フタ網目:25×25mm
線径(mm)
3.2
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷