産業廃棄物 コンテナのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
163件の「産業廃棄物 コンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「産廃コンテナボックス」、「廃棄物コンテナ」、「産廃ボックス」などの商品も取り扱っております。
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬 タイプ コイルタイプ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カイスイマレンジャンボ収納BOX
耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。 フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途災害対策用備品収納。危険物収納。保安用品収納。分別リサイクルBOX。一般の大型産業廃棄物コンテナ。土嚢など重量物の収納庫。 質量(kg) 48 容量(L) 約690(非常用土嚢30俵格納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1435×815×915 材質 FRP 種類 集積保管庫
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみが簡単な組立式パレットです。 取り扱いやすく、回収・保管が容易です。 オールスチール製でリサイクル性に優れ、塗装面にも六価クロム不使用の環境配慮製品です。 耐圧縮性に優れ段積みすることで保管時の倉庫スペースの有効活用に効果があります。
用途車輌部品その他、定形品多種多様に活用可能。(ダンボール・樹脂コンテナ入り製品など) 輸送時の海上コンテナとして。 工程間や工場間の通い箱として。 ワンウェイ・リターナブルのどちらの用途でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。 高さ(mm) 85 内容量(L) 970 中央桁幅(mm) 20
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,850 税込16,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 半開 表面処理 亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。 材質 本体:スチール。本体表面処理:メラミン焼き付け塗装 仕様 積み上げ可 トラスコ品番 516-8759 質量(kg) 22 高さ(mm) 600 タイプ 鉄板張り 奥行(mm) 600 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 300
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。 使用温度範囲(℃) 80 材質 FRP キャスター なし 内側:ホワイト 外側:ダークグリーン 耐熱温度(℃) 70
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。 材質 耐候材入ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質 スチール タイプ クロムフリータイプ 脚高(mm) 100
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管 種類 ゴミ集積保管庫 シルバー 材質 スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 穴径(Φmm) 12(アンカーボルト用)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として 材質 スチール(本体)、PP(キャスター) 長さ(mm) 1230 質量(kg) 72 線径(Φmm) 6.2 表面処理 亜鉛鍍金 最大積載量(kg) 500 金網ピッチ(mm) 50×100 脚高(mm) 95 フォーククリアランス(L)(mm) 約600 フォーククリアランス(W)(mm) 約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間) 扉開閉方式 半開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1150×960×750 容積(m3) 約0.78 外寸法・高さ(mm) 900 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・間口(mm) 1040 有効内寸法・間口(mm) 960 有効内寸法・高さ(mm) 750
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。短辺下開き式扉設置。内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。トラック積載効率抜群
スタッキング 折り畳み可否
1個ほか
149,800 税込164,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として 付属品 自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個 材質(キャスター) ゴム
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 全開 表面処理 亜鉛鍍金 扉開閉方式 全開 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段) 4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否 不可 材質 PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 種類 ゴミ集積保管庫
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理 ユニクロメッキ 脚高(mm) 97
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンコー(三甲)ジャンボックス#1000
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング 折り畳み可否 不可 種別 #1000 材質 PP 形状 底面:SG (その他) タイプ ボックス 有効内寸(mm) 1560×1080×575 外寸(mm) 1700×1240×730 内寸(mm) 1580×1100×590 底形状 その他 圧縮荷重(kN[kgf]) 620.3(63300) 嵌合商品 ジャンボックス 1000H4
1箱(1個)ほか
179,800 税込197,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れています。 上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業もラクに行なえます。 全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。 脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。
材質 本体:アルミ(アルマイト加工)、底板:ステンレスSUS304、アジャスター:スチール製メッキ仕上げ シャンパンゴールド 高さ(mm) 1130 種類 集積保管庫 奥行(mm) 680
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)