甲止水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「甲止水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーター止水栓」、「止水栓」、「止水栓回し工具」などの商品も取り扱っております。
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途水道メーターの1次側に使用します。 トラスコ品番 812-7744 材質 青銅 質量(g) 320 呼び径 G3/4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

形状 ストレート 材質(本体) CAC911 最高使用圧力(MPa) 1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) CAC911 材質(ステム) KSB-3 材質(ハンドル) C3771BE 材質(ボンネット) CAC911 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 芯軸:耐脱亜鉛黄銅 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8 接続 Rc 取付ねじ 管用テーパネジ 使用流体 静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa) 0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) CAC 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) C3531 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 100型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 先端BOX型。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 材質 工具鋼 軸径(Φmm) 19 全長(mm) 1000 質量(kg) 3.56 対辺(mm) 41.5×41.5 外寸(mm) 52×52 アズワン品番 64-7868-84
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様 ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 軸径(Φmm) 16 全長(mm) 1000 質量(kg) 2.2 アズワン品番 64-7868-82 ピン開き(mm) 最小40~最大75
1個
14,700 税込16,170
当日出荷