- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- 留め具のおすすめ人気ランキング
留め具のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新1,346件の「留め具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止め具」、「留め金具」、「樹脂 止め 金具」などの商品も取り扱っております。
キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。
材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)6.2質量(g)6仕上(本体、受座)バレル研磨許容荷重(N)100
1個
¥539税込¥593
当日出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様白2018年トラスコ掲載ページ2 0630
1箱(20個)
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。材質SUS304
仕様ESD 共通設置ポイントのシンボルラベル付トラスコ品番859-0172質量(g)13
1セット
¥739税込¥813
当日出荷
1個
¥719税込¥791
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
グリーンクロスセフティフレーム用留め具
工事立看板の養生材としてワンタッチでしっかり固定することができます。
反射シート付なので、夜間での視認性を高めます。
用途工事立看板の養生材として材質ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×25×50アズワン品番64-6550-95
1個
¥70税込¥77
当日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械などタイプ直角取付タイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.5仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
日動電工シーリング留金具
二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。
二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。
樹脂製ボックスに照明器具の荷重や熱が加わる場合にご使用ください。
表面処理絶縁塗装許容静荷重(N[kgf])147(15)
1個
¥339税込¥373
4日以内出荷