畜産資材のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
96件の「畜産資材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酪農・畜産資材」、「和牛」、「酪農」などの商品も取り扱っております。
おが粉と餌付紙の効果を兼ね備えたシート。 オガクズの替りとしてご使用ください。 ホコリが出にくく、吸水性に優れております。 熱処理されており衛生的です。
材質 ルーフィング紙180g 寸法(幅Wmm×長さLm) 1000×100
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ライフテーストカーフジャケット CF
北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。 仔牛は皮下脂肪が少なく、第一胃も発達していないため、十分な防寒保温対策が必要です。 カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。 裏面ボア付きのジャケットを着用することで、仔牛を暖め、伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。 厳冬から仔牛を守る、裏地キルティング。 防汚効果抜群の撥水加工済み生地。 成長に合わせて位置調整可能。
材質 (表生地)ポリエステル・ナイロン<撥水加工>、(裏生地)ナイロン、(紐・とめ具)ナイロン・ゴム・PP
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(2巻)
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タバタ(畜産)TBジャケット
獣医さん×畜産農家さんと共同開発した仔牛用ジャケットです。マジックテープ部分にゴミ等の付着が少なくなる様『フタ』が付いています。下腹部の被覆部分を大きくしており、横臥(おうがい)位の体温低下を防ぎます。首部分以外のベルトは取り外し可能で、破損しても取替えるだけでそのままご使用頂けます。『腹部用』・『後肢用』2種類ございます。洗濯時にパーツを取り外す事で、ベルトや生地の劣化を防ぎます。大腿部が大きくカットされており、横臥(おうがい)時でのジャケットの汚れを少なくする事が可能です。腹部のベルト位置や間隔が計算されており、排尿による汚れが軽減可能です。表地に撥水加工を施し『3層構造』で軽量化を実現しています。
用途1.首のベルトを外し、肢・腹部のベルトのナスカンをDカンに装着しす。2.ジャケットを仔牛にかぶせます。3.首のベルト部分のマジックテープを留めます。4.腹部のベルト部分のマジックテープを留めます。5.肢のベルトを肢の内側から通しベルトのマジックテープを留めます。 素材 【表地】ポリエステル100%[オックス]※撥水加工生地【中綿】ウレタン【裏地】ポリエステル100%[トリコット]
1個
5,188 税込5,707
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。 約4日で砕けます。 熱処理されており衛生的です。 白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質 クレープ紙(白)30g 寸法(幅Wmm×長さLm) 1000×50
1セット(8本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1巻
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維が短いので約2週間で砕けます。 熱処理をしており衛生的です。
材質 ラフ更紙51.2g以上 寸法(幅Wmm×長さLm) 1076×100
1セット(2本)
7,398 税込8,138
12日以内出荷

ALLIANCE(アライアンス)324 FARMPRO
・圃場での性能と舗装路での走行を両立させる最新のパターンを採用。・独自の46°ラグパターンを採用・舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。・耐カット性の高いコンパウンドを採用。
仕様 PR/LISS:8、TT/TL:TT 構造 bias
1本
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性があり、屋根・外壁を白く保ちます。 糞や排気ガス、消毒液に侵されにくい素材です。 散乱光線を多く取り入れ、畜舎内を明るく採光します。 防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
材質 硬質塩化ビニル 幅(mm) 655 ホワイト 山数 20.5 働き幅(mm) 575
1パック(10枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連資料 展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
1個ほか
44 税込48
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ALLIANCE(アライアンス)324 FARMPRO
・圃場での性能と舗装路での走行を両立させる最新のパターンを採用。・独自の45°ラグパターンを採用・舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。・耐カット性の高いコンパウンドを採用。
構造 bias
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ALLIANCE(アライアンス)324 FARMPRO
・圃場での性能と舗装路での走行を両立させる最新のパターンを採用。・独自の53°ラグパターンを採用・舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。・耐カット性の高いコンパウンドを採用。
仕様 PR/LISS:8、TT/TL:TT 構造 bias パターン 304
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷

松尾刃物製作所フンカキ
鶏舎の掃除、酪農家の作業に。
用途家畜などのフンの掃除に。 全長(mm) 1200 アズワン品番 64-8283-91 刃渡り(mm) 240
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

エムエフ飲水器
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質 ポリプロピレン、塩ビ 仕様 ひよこ用
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALLIANCE(アライアンス)222
・独自のマルチ・リブパターンを採用する作業機(インプルメント)用タイヤ。・低偏平(L)プロファイル。・独自の極太トレッドプロファイルを採用。高容量を保つことで、オンロード(舗装路等)/オフロード(圃場等)において、低い空気圧でも高負荷能力を発揮。
構造 bias
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm
用途1.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)を取り付けたい高さに固定する。2.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)と軸パイプ(A)を軸ピン(G)で通す。軸ピン(G)が入りにくい場合はハンマー等を使用する。3.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)を支柱へ取付ける。4.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)と受けパイプ(B)を受けピン(H)で通す。5.軸パイプ(木柱:C/鉄柱:D)・受けパイプ(B)にクランプを取り付け、軽く締める。この時点ではクランプは仮止めです。6.クランプに単管パイプ(市販)を取り付け、高さを調整し、クランプをしっかり締めて完成。 塗装 溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類 水道直圧式 ホース長さ(m) 10 噴霧能力(mL/min) 65(0.2MPa) 材質(ノズル) PA樹脂 付属品 ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg) 0.5 トラスコ品番 496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷