畝 立て 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「畝 立て 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「培土 機」、「畝立て」、「畝 立て 機械」などの商品も取り扱っております。
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根が開閉しうねの調整が可能。補助羽根を外さず立てて使用できます。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。 そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。 もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm) 150、222、298、314 タンク容量(L) 1.1 質量(kg) 52 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 1270×615×980 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 主:ベルトテンション式 始動方式 リコイルスターター (手動) 式 ローター回転数(min-1[r.p.m]) 正転:241、逆転:425 駆動方式 センタードライブ(同軸・同時正逆転) 鑑定型式番号 安全:32140 エンジン総排気量(cm3) 118 ローター径(Φmm) 爪:280 走行速度(m/s) 前進0.54~0.99 変速段数 前進2、ロータリー:正転1、逆転1
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

マキタ小培土器
うね立・中耕培土作業に。
適合機種 MKR0250H
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。 絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。 全長(mm) 1480 柄長さ(mm) 1350 刃幅(mm) 180 トラスコ品番 770-0326 質量(kg) 約1
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分) 連続60 仕様 移動車輪付 タイプ 車輪型 変速比 前進1 使用燃料 ガソリン 回転方向 (ロータリー)正転1 エンジンタイプ 4サイクル 使用の目安 菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm) 245 クラッチ 遠心クラッチ エンジンオイル量(mL) 100 点火プラグ CMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畝たてようアタッチメント
用途エンジン式小型耕運機アタッチメント
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

うね立中耕培土作業に。羽根が開閉しうねの調整が可能。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。 使い易く軽量なので持ち運びに便利。 雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。 機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。 ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。 船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
質量(kg) 4.7
1台
20,980 税込23,078
16日以内出荷

畝たてようアタッチメント(広巾)
用途エンジン式小型耕運機アタッチメント
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。 レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。 PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。 PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。 アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷