- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 番号札立てのおすすめ人気ランキング
番号札立てのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新105件の「番号札立て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「番号札 スタンド」、「カードスタンド」、「番号札入れ」などの商品も取り扱っております。
パソコンで手軽にお客様来店時の受付処理ができるパソコンソフトです。使用するお店にあわせて、受付項目や印刷等の設定を行い、設定後のパソコンを店内に設置します。来店したお客様がソフト画面内の受付ボタンをクリックすると発券番号記載の受付票が印刷されるので発券番号で順番を管理できます。また、順番が近づいたお客様にメールでお知らせする機能も備わっており、お店が混雑している時にお客様が店内で待つ必要がありません。受付票の印刷は、58mm又は80mm幅の用紙に対応、多くのレシートプリンターでご利用いただけます。
対応OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。またユーザーサポートも対象外です。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 10/8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1/8 では、デスクトップモードのみ対応です。
対応機種
IBM PC/AT互換機
メモリー
2GB以上
ディスク
1GB以上
使用CPU
Intelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
番号札の整頓や業務の効率化に便利なストッカー登場!
取り出しやすく、受け渡しがスマートに行えます。
適切な角度がついており、常に取り出しやすい形状です。
収納枚数
50枚
ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。
用途が広がる黒色登場!
クリップで簡単に付けられます。
材質
本体:スチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クリップ:33×46×27/番号札:40×60×2.7
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
用途が広がる黒色登場!
用途お店やホテル・旅館等で
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×46×2.5
材質
再生スチロール
穴径(Φmm)
4
グリーン購入法
適合
用途が広がる黒色登場!
お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法
適合
RoHS対応
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
穴数
1
取付け方法
吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
札:40×60、クリップ:35×40
天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。
RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)
58
質量(g)
約470
文字
(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm
電源
専用ACアダプタ
方式
ドットインパクト方式
印字速度(行/秒(s))
約2.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×180×88
入力文字数
24文字/行
材質
PET樹脂(1mm厚)
角度(°)
65
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様
オートカッター
付属品
CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合
【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)
1.15
消費電力(W)
115以下
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
213×125×142
インターフェース
USB Ver.2.0 フルスピード
印字密度
300dpi
最大印字幅(mm)
59(62mm幅テープ使用時)
印字方式
ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)
10~35
印字速度
最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)
12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
用紙のみの商品になります。
幅(mm)
58
長さ(m)
60
松吉医科器械コード
23-2001-00
1パック(5巻)
¥3,999
税込¥4,399
7日以内出荷
現在の状況が一目で分かる待ち人数表示です。色弱の方でも見やすい白色LEDの呼び出し表示です。呼び出し表示と同時に音声で案内します。時間帯、週毎、月毎のデータの集計が可能です。前開き仕様のためペーパーの交換が容易に行えます。
セット内容
発券機、表示器、番号指示器、ロール紙(無地)×1巻、クリーナーペン×1本
質量(kg)
発券機/約4.5、表示器/約0.8(ポール含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
表示
待ち人数:1インチ2桁白色LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約214×274×713
機能
音声呼出(音量調整付き)・データ管理(時間帯・当日・週間・月間データ)
寸法(mm×m)
ロール紙:58×120
印字枚数
1巻2000枚(1枚出し)
印字文字
受付番号/3桁、カレンダ機能/年月日(閏年補正機能付き)
アズワン品番
8-4702-51
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
ミシン目が入っており、簡単に切り離せます。
各色1番から100番までが1組となっています。
セット内容
青・赤・黄・緑・白5色(各色1番から100番まで1組)の合計5組
材質
色上質中厚
1箱(500枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質
スチロール
質量(kg)
0.733
寸法(幅W×高さH)(mm)
(札)40×60(クリップ)35×40
1箱(10巻)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
これは便利!!番号が付いた荷札です。ミシン目入りで切り離しも簡単です。
用途集会等のカバンや衣類の預かり札として。倉庫等の材料管理や整合管理に。
仕様
番号印刷、ミシン目入り
再生紙使用マーク
適合
取付け方法
吊り下げ
材質
スチロール
仕様
片面印刷
穴数
1