番号表示 機器のおすすめ人気ランキング

2025/12/16更新
205件の「番号表示 機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「番号表示板」、「受付・順番発券機」、「ビンゴマシーン」などの商品も取り扱っております。
受信器1台で1~99までの呼出し番号を表示できます。 発信器は最大120台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し トラスコ品番 836-2029 セット内容 取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~99)、電源コード(1.7m)1本 幅(mm) 460 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 120 奥行(mm) 48 消費電力(W) 3~14 電源 AC100V 使用周囲温度(℃) 0~40 電波到達距離(m) 約100 音量(dB) 50~70
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

パソコンで手軽にお客様来店時の受付処理ができるパソコンソフトです。使用するお店にあわせて、受付項目や印刷等の設定を行い、設定後のパソコンを店内に設置します。来店したお客様がソフト画面内の受付ボタンをクリックすると発券番号記載の受付票が印刷されるので発券番号で順番を管理できます。また、順番が近づいたお客様にメールでお知らせする機能も備わっており、お店が混雑している時にお客様が店内で待つ必要がありません。受付票の印刷は、58mm又は80mm幅の用紙に対応、多くのレシートプリンターでご利用いただけます。
対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。またユーザーサポートも対象外です。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 10/8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1/8 では、デスクトップモードのみ対応です。 対応機種 IBM PC/AT互換機 メモリー 2GB以上 ディスク 1GB以上 使用CPU Intelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
特価
3,003 税込3,303
当日出荷

お客様をお呼びする時に大きな声を出す必要がなくなります。間違えて別の商品をお客様に渡してしまうといったミスが大幅に減ります。受信機に信号が届いたかどうか確認できる「受信確認機能」を搭載。受信機に呼び出し信号が届くと、送信機の表示窓の番号表示が赤から緑に変わります。AC電源はもちろん電池駆動にも対応。アウトドアなど、AC電源の確保が難しい場所でも、送信機を活用することが可能です。
寸法(mm) 170×85×H40 質量(g) 200 電源(V) 100・DC6・アダプター チャンネル数 20 到達距離(m) 約100 EBM品番 5204500
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

高機能!低価格!新しいコードレスチャイムシステム『スマジオ/SMADIO』のお得なセットです! 飲食店、工場、病院、介護施設で大活躍の呼び出しシステムです!
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 送信周波数(MHz) 315 電源 (本体受信機)専用DC12Vアダプター、(送信機・小歔欷)3V ボタン電池2個、(腕時計型レシーバー)単4電池 ボタン数 6個 音色 20
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源 ACアダプター(付属/黒1.8m) 本体質量(g) 約217 ランプ 受信時:ナンバーが赤点灯、2回目受信で点滅 電源タイプ 電源コード式 動作モード 選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード 設置場所 屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 0~110 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 143×86×35
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

XP10EとXP1900のセットです。
セット内容 XP10EとXP1900 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m) 本体質量(g) XP10E:約60、XP1900:約217 ランプ 送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅 防塵防水性能 IP55 電池寿命 約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ青点滅"ピッピッ"音 電源タイプ 電池式 動作モード 選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード 設置場所 XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 0~110 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

XP10CとXP1900のセットです。
セット内容 XP10CとXP1900 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10C:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m) 本体質量(g) XP10C:約37、XP1900:約217 ランプ 送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅 電池寿命 約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ青点滅"ピッピッ"音 電源タイプ 電池式 設置場所 XP10C:屋内、XP1900:屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10C:47×70×23、XP1900:143×86×35
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

音声案内付き受付順番発券機専用のオプション商品です。付属品のみになります。
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約105×70×52 仕様 番号表示器 アズワン品番 7-6397-21
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

現在の状況が一目で分かる待ち人数表示です。色弱の方でも見やすい白色LEDの呼び出し表示です。呼び出し表示と同時に音声で案内します。時間帯、週毎、月毎のデータの集計が可能です。前開き仕様のためペーパーの交換が容易に行えます。
セット内容 発券機、表示器、番号指示器、ロール紙(無地)×1巻、クリーナーペン×1本 質量(kg) 発券機/約4.5、表示器/約0.8(ポール含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz) 表示 待ち人数:1インチ2桁白色LED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約214×274×713 機能 音声呼出(音量調整付き)・データ管理(時間帯・当日・週間・月間データ) 寸法(mm×m) ロール紙:58×120 印字枚数 1巻2000枚(1枚出し) 印字文字 受付番号/3桁、カレンダ機能/年月日(閏年補正機能付き) アズワン品番 8-4702-51
1個
239,800 税込263,780
31日以内出荷

1パック(10巻)
8,999 税込9,899
13日以内出荷


低価格、高機能、新しいワイヤレスコールシステム。『スマジオ』の登場です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(kg) 688 ブラック 電源 専用DC12Vアダプター 表示方式 FND 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×40×150(アンテナ部含まず) 音量 10段階 ディスプレイ 3窓2桁 ボタン数 6個 受信方式 ASK 音色 20 送受信周波数(MHz) 315、429
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
使用温度範囲(℃) 0~+50(但し結露なきこと) 電圧(V)(50/60Hz) AC100 表示方式 5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、10枠全点灯時内部メモリーに40個記憶 送信出力 1mW以下 電波到達距離(m) 見通し:約100、室内:約50 送受信周波数(MHz) 426.1
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm) 550×50×H130 質量(g) 1,350(コード含む) 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) AC100 消費電力(W) 15 チャンネル数 1~15 表示方式 2桁5窓/着信順3色表示/設定番号及びコール残数表示 音量 16段階 受信可能距離 約100m(使用環境により変わります) 輝度 LED:16段階 受信周波数 426.025MHz~(特定小電力) スピーカー出力(mW) 300 受信方式 単信方式 音色 13種類ロータリー設定 EBM品番 3047400
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

トラスコ品番 836-2032 セット内容 取付木ねじ(4×20)6本、集中操作器用番号シール(1~32) 幅(mm) 344 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 120 奥行(mm) 55 消費電力(W) 2~9 電源 AC100V 使用周囲温度(℃) 0~40℃ 電波到達距離(m) 約100
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

受信器と同じ番号を表示します。 2台まで接続可能です。
用途受信器が見にくい場所等に トラスコ品番 836-2030 セット内容 取付木ねじ(4×20)6本、電源コード(1.7m)1本 幅(mm) 460 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 120 奥行(mm) 48 消費電力(W) 2~9 電源 AC100V 音量(dB) 50~70
1台
209,900 税込230,890
3日以内出荷

ベルスター受信表示機
表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
質量(kg) 約1 使用温度範囲(℃) 0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 45×528×113(突起部を除く) 電圧(V)(50/60Hz) AC100 表示方式 5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶 消費電力(VA) 12 送信出力 1mW以下 電波到達距離(m) 見通し:約100、室内:約50 送受信周波数(MHz) 426.1
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用 電源タイプ 電源コード式 仕様 発信器使用台数/最大30台まで 付属品 ネームシール1枚 トラスコ品番 836-2043 質量(g) 約420 消費電力(W) 4 定格電圧(V) AC100 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M) 使用周囲温度(℃) 0~+40 音色 プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時) 音量(dB) 大/約70以上、中/約58、小/約46
1個
22,980 税込25,278
当日出荷