- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- 異形パイプのおすすめ人気ランキング
異形パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新246件の「異形パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径 100」、「異形管」、「異径ジョイントパイプ」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
パイプ形状
異径ジョイント
セット内容
クランプ付き(2個)
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド、スリット付き(両端)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
用途中型車・大型車用
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド付き(スリット無し)
パイプ形状
変形ジョイント
パイプ形状
変形ジョイント
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
50.8
内径B1(Φmm)
47.6
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
±4
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
亜鉛ダイカスト
用途異径パイプ接続用継手
色調
アイボリー
材質
PVC
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
適合パイプ
換気パイプ100⇔150
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
樹脂(PA)
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
材質
SUS304
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×150×240
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
60.5
内径B1(Φmm)
57.3
規格
JCDA
材質
C1220
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状
変形ジョイント
仕様
エキスパンド付き(スリット無し)
材質
鉄製(メッキ管)
厚さ(mm)
1.6
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板