- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 異形配管のおすすめ人気ランキング
異形配管のおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新223件の「異形配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト 変換 150 100」、「75 50ソケット」、「継手 レジューサー」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
TS
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×150×240
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
SCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ形状
変形ジョイント
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
50.8
内径B1(Φmm)
47.6
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
±4
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状
ソケット
タイプ
TS
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
適合パイプ
換気パイプ100⇔150
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)
167
適合
換気パイプ:100⇔空調機器:150
材質
樹脂製
色
ベージュ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100