- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 異径アダプター 厚鋼のおすすめ人気ランキング
異径アダプター 厚鋼のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新114件の「異径アダプター 厚鋼」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 ソケット」、「電線管 異形アダプター」、「リングレジューサ」などの商品も取り扱っております。
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛メッキ
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質
鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
種類
厚鋼電線管用
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用
1サイズ下の厚鋼電線管等の接続に使用します。
色
黒
防爆用逆アダプターです。
材質
亜鉛ダイキャスト
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
色
黒
寸法L(mm)
74
寸法D(Φmm)
96
寸法l1(mm)
34
寸法l2(mm)
37
ねじの呼び
A(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG82(G3)
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
寸法L1(mm)
16
材質/仕上
鋼。表面処理:亜鉛メッキ
規格
(構造規格)d2G4
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
規格
(構造規格)d2G4
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質
鋳鉄
種類
薄鋼電線管用
表面処理
亜鉛アルミ複合被膜処理
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
鋼材、電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.09
寸法A(mm)
PF3/4
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
PF1/2
寸法G(mm)
16
寸法C(Φmm)
14
寸法E(Φmm)
34
適合電線管
22-16
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質
鋼材(電気亜鉛めっき)
材質
鋼材、電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.04
寸法
(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2
寸法A(mm)
29
寸法D(Φmm)
31
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
16
適合電線管
22-16
1個
¥649
税込¥714
当日出荷