- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 異径フレキパイプのおすすめ人気ランキング
異径フレキパイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新109件の「異径フレキパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUS フレキ管」、「フレキキャップ」、「フレキシブル水道管」などの商品も取り扱っております。
給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)
SUS316L
取付ねじ
管用平行ネジ
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16.8
材質
黄銅
材質
黄銅
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G20×G13
仕様
EPDMパッキン付
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)
SUS304
呼び径
G20
外径(Φmm)
20
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
材質(パイプ)
SUS304
呼び径
G13
外径(Φmm)
16
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
材質(ブレード)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
0.75
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類
ステンレス管
材質
SUS316L
長さ(m)
10
肉厚(mm)
0.3
最高使用圧力(MPa)
1.75
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)
SUS316L
取付ねじ
管用平行ネジ
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上
パイプ:SUS304。ナット:黄銅。パッキン:EPDM
EPDMパッキンタイプ
材質
SUS304
呼び径(A)
13
仕様
EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)
1/2
取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)
0~100
材質(ホース)
軟質架橋ポリエチン管
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
1~90
取付ねじ
G1/2
使用流体
上水・飲用可能な井戸水
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
材質
黄銅
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質
ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)。パッキン/ノンアスベスト。チューブ/SUS304
使用温度範囲(℃)
0~100
適合流体
冷温水
型式
スーパーUNW
タイプ
ユニオン型 NO溶接タイプ
使用圧力(MPa)
1.0
構造
シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質
(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲
-20~140℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)