- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 異径フレキパイプ用ニップルのおすすめ人気ランキング
異径フレキパイプ用ニップルのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新104件の「異径フレキパイプ用ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキパイプ用ニップル」、「m20 配管」、「ワンダー ニップル」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質
C3604BDクロームメッキ
仕様
メッキ付継手
形状
異径ニップル
エスコ品番
EA432L-64
1個
¥545
税込¥600
欠品中
材質
黄銅
材質
黄銅
規格
G3/4×R1/2
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
形状
異径ニップル
エスコ品番
EA432L-46
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
材質
SUS304
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質
黄銅
材質
黄銅
1mシールテープ付
材質
黄銅製
接続
呼び13管用めねじと呼び20管用めねじ
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ステンレス製のため耐食性に優れています。
ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
用途フレキパイプ用ニップル。
材質
ステンレス(SUS304)
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。
平行ネジ同士接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質
黄銅
呼び径
20×13
外ネジ
G3/4・G1/2
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質
ステンレス(SCS13A相当)
形状
径違い六角ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
Gねじ×Gねじの継手です。
材質
黄銅製クロームメッキ
材質
SCS13A
形状
径違い六角ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13×G13
1個
¥149
税込¥164
当日出荷