- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 異径レジューサーのおすすめ人気ランキング
異径レジューサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「異径レジューサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビレジューサ」、「異径 フランジ」、「異径ブッシング」などの商品も取り扱っております。
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
種別
SCH10SCH
材質
SUS304W
形状
偏心レジューサー
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SGP
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
材質
SCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
寸法L1(mm)
16
材質/仕上
鋼。表面処理:亜鉛メッキ
規格
(構造規格)d2G4
形状
レジューサー
仕様
給湯用銅管継手
種類
銅管用継手
外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
コンセントリック・レジューサー
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
レジューサー
呼び径(A)
50×40
呼び径(B)
2×1 1/2
材質
亜鉛
接続ねじ種類
PT(めねじ)
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
関連資料
寸法図(0.05MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
ステンレス製(SUS304)
肉厚t(mm)
3
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×150×240
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
炭素鋼
形状
同心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
仕様
呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプ形状
変形ジョイント
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
50.8
内径B1(Φmm)
47.6
材質
ステンレス製
形状
レジューサー
種類
溶接継手
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ