異径水栓エルボのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
109件の「異径水栓エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「径違い給水栓エルボ」、「vp13 継手」、「ストリートエルボ 塩ビ」などの商品も取り扱っております。


HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質 塩化ビニル樹脂 形状 エルボ 種類 塩ビ管用継手 接続ねじ種類 Rp
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIメタル給水栓エルボ
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 90°エルボ タイプ HI 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6743 使用流体 水道用 接続ねじ種類 Rp
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状 エルボ90° ねじの種類 PTネジ 仕様 防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 日本水道協会品質認証センター認証品。日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品。国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa) 1 適合流体 水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)。水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC座付水栓エルボ
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質 塩化ビニル樹脂 形状 エルボ 種類 塩ビ管用継手 接続ねじ種類 Rp
1個
989 税込1,088
当日出荷

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質 硬質ポリ塩化ビニル 形状 エルボ タイプ HI 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法D1(mm) 30.5 寸法D2(mm) 34 寸法T(mm) 4 寸法W(mm) 4 使用流体 水道用 寸法d2(mm) 26 ねじ山 14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm) 14 接続ねじ種類 Rp 寸法I2(mm) 14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 エルボ90° 山数 14(25.4mmにつき) 寸法A(mm) 65 寸法B(mm) 30 寸法D1(mm) 30 寸法D2(mm) 34 寸法W(mm) 4 寸法d1(mm) 20.955 寸法d2(mm) 26 寸法l1(mm) 17 寸法P1(mm) 50 寸法P2(mm) 15 寸法l2(mm) 14
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
ねじの種類 PTネジ 仕様 防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 日本水道協会品質認証センター認証品。日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品。国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa) 1 適合流体 水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)。水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 エルボ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法D1(mm) 30.5 寸法D2(mm) 34.5 寸法T(mm) 4 寸法W(mm) 4.3 寸法d1(mm) 20.955 寸法d2(mm) 26 寸法l1(mm) 17 寸法l2(mm) 14 ねじ山 14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類 Rp
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ管用継手 公差L(mm) -2~+5
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 エルボ90° 使用温度範囲(℃) 0~40 最高使用圧力(MPa) 1以下 適合管 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)