- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 異種管のおすすめ人気ランキング
異種管のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新230件の「異種管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異種管接続材」、「鋼管 塩ビ管 接続」、「鉛管ジョイント」などの商品も取り扱っております。
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
0~45
使用流体
給水用(常温水45℃まで)
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状
ソケット
1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用
材質
炭素鋼
形状
ソケット
使用流体
水道水
適合管
JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
0~45
使用流体
給水用(常温水45℃まで)
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
0~45
使用流体
給水用(常温水45℃まで)
関連資料
SKX対応管種 仕様
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。
締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。
ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。
「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等
材質
(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM
形状
カップリング
種類
メカニカル継手
常用圧力(MPa)
1.6
使用流体
水、温水、空気、薬品
適合配管
配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
用途水道、ガス、温水
形状
ソケット
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用流体
水道、ガス
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
材質(ロックリング)
鋼
用途水道、ガス、温水などの配管
適合
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)。JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)。JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)。JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状
ソケット
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
水道、ガス、温水
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(ロックリング)
鋼
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
適合
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)。JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)。JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)。JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状
ソケット
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
水道、ガス、温水
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
0~45
使用流体
給水用(常温水45℃まで)
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番
149-0448
材質
バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)
0.54
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
104
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
80
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
金属と樹脂はインサート加工
用途塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用
材質
PVC、青銅
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
取付ねじ
管用テーパネジ
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質
バーミキュラ鋳鉄
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
0~45
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
0~45
使用流体
給水用(常温水45℃まで)
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
DV
山数
ネジ部/11(25.4mm)につき
使用流体
排水用
用途一時補修用
材質
PVC
形状
ユニオン
種類
塩ビ管用継手
1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用
材質
炭素鋼
形状
ソケット
使用流体
一般用
適合管
JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
ボルトは全て六角全ねじボルトになります。
形状
アダプタ
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
+5~(-2)