- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 畳 画鋲のおすすめ人気ランキング
畳 画鋲のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新99件の「畳 画鋲」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイルカーペット ピン」、「二股ピン」、「カーペットピン」などの商品も取り扱っております。
カーペット専用の上敷鋲。
用途ピン
材質
PS樹脂/鋼線
タイプ
カーペット
頭径(Φmm)
13
包装
収納便利なPS
針長(mm)
30
びょうのかさがプラスチックのものや金属のものもある。上敷きが固定され、しわにならない
用途カーペット、上敷きなどの固定
寸法A(mm)
33.3
寸法D(mm)
1.4
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
3.5
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)
18
色
ゴールド
頭部径(Φmm)
8
1袋(20個)
¥498
税込¥548
当日出荷
上敷きが固定され、しわにならない。
用途カーペット、上敷きなどの固定
寸法A(mm)
33.3
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
3.5
寸法D(mm)
1.4
材質
頭部:スチロール、足部:スチール
付属品
画鋲抜き
仕様
プラケース入り
材質
頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)
表面処理
真鍮メッキ
針長(mm)
7
色
ゴールド
タイプ
平タイプ
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)
11
タイプ
ダルマタイプ
材質
再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)
対応
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
タイルカーペットに取り付けて使用する目印です。
コンセントの位置がわかるようにフロア面にマーキングをしてください。
識別に便利なカラー塗装付もあります
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)
12
材質/仕上
黄銅/クロムメッキ
色
シルバー
頭部径(Φmm)
8
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2・50
かたい面でも安心して使える釘式針を採用したプッシュピン。(チェス画鋲・ダルマピン)
針長(mm)
10
情報のピンナップや軽い用品のフックなど応用範囲の広いピンです。
タイプ
ダルマタイプ
質量(g)
23
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品
皿ばね付ナット、平座金
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
0.5
ボルト
上部:M10×28(出)
締付トルク(N・m)
27.0(ソーラー金具本体)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
持ち手がまとめられて持ち運びに便利!。畳めるからコンパクトに収納できる。ベルト通し付き。画鋲なしで、置いた場所を傷めない
用途レジャーバッグや、工具入れとして!
材質
本体:ポリエステル600D ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ)
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様
ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番
64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)
12
色
ブラック
頭部径(Φmm)
8
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷