痔核結紮器のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
99件の「痔核結紮器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップ 医療用」、「pバンド」、「単鈎鉗子」などの商品も取り扱っております。
セット内容 痔核結紮器、痔核鉗子、痔核結紮用リング×100コ、リング装着器、専用ケース 先端径(Φmm) 12 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00313000114 松吉医科器械コード 20-2960-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

仕様 12mm用 適合品番 AT-KS100 松吉医科器械コード 20-2960-02
1式(100個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

シャフト部に角度をつけ手元が視野に被らないよう改良しています。
セット内容 改良型ゴムスライド鉗子(短型)、痔核固定鉗子、改良型ノーズコーン(短・軸型用)、A式Oリング(小)100個入り、専用ケース 内径(Φmm) 12 シャフト長さL(mm) 190 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00249SY0015 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式
131,400 税込144,540
4日以内出荷

硬化療法や痔核結紮術に最適です。
材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00313000104 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 真鍮(クロームメッキ) 先端幅(mm) 13 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000063 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
4,435 税込4,879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツ タイプ 通気コットン
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。 クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。 エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。 クラストップレベルの軽量・コンパクト。 クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。 クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。 余裕のあるクルージングが可能に。
ストローク(mm) 36 全長(mm) 412 高さ(mm) 【トランサム】418 タイプ SCHJ 全幅(mm) 285 全高(mm) 956 方式 【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル 乾燥質量(kg) 13.6(プロペラ含む) ボア径(Φmm) 45 エンジンタイプ 空冷4ストロークOHV単気筒 始動方式 手動式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 1.47(2)/6000 エンジン総排気量(cm3) 57
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000033 先端外径(Φmm) (筒先)20 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDランプ使用のグリップにセットして使用します。
セット内容 筒型肛門鏡(L・M・S)×各1、LED肛門鏡グリップ、専用ケース アズワン品番 8-4905-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00313000122 松吉医科器械コード 20-2962-01 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

有効長(mm) 【鉗子】330(ハンドル部除く) 仕様 把持鉗子 アズワン品番 7-9837-12
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

メドライフ肛門鏡(有柄式)
材質 真鍮(クロームメッキ) 長さ(mm) (弁)65 柄長さ(mm) 160 先端幅(mm) 11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000063 松吉医科器械コード 02-4075-01 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(2本)
6,098 税込6,708
翌々日出荷

はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
全長(mm) 143 トラスコ品番 370-8250 材質 ステンレス 質量(g) 30
1個
999 税込1,099
当日出荷

分別に便利なカラー鉗子です。 全体を肉厚にして、曲がりや折れを最小限に抑えています。 肉厚ですので先端止め(ガンギ)部分の外れも少なく安心です。 オートクレーブ可。
全長(mm) 145 材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B2X10011000013 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
用途電子部品、ホース、チューブの保持に。 材質 ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有効長(mm) 【鉗子】330(ハンドル部除く) 仕様 メリーランド型剥離鉗子 アズワン品番 7-9837-13
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg) 2.5 電源 AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×240×140 バンド厚さ(mm) 0.55~0.65 適合バンド幅(mm) 12~16 適合バンド ポリプロピレン(PP) 仕様 手動引締めタイプ トラスコ品番 243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

材質 ステンレス タイプ 直型、BOX、無鈎 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000044 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視野が直腸内まで良好なので、痔核切除のデザインや結紮手技も容易です。
材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00313000107 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)