発光ダイオード 5mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
191件の「発光ダイオード 5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低電圧led」、「LED 砲弾」、「赤外線リモコン受信モジュール」などの商品も取り扱っております。
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 指向角(°) 30 付属品 抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 仕様 4.5~20V用抵抗付 指向角(°) 30 消費電流(mA) 15(typ.) 定格電圧(V) DC25 定格電流(mA) 最大30 電源電圧(V) DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様 ピーク波長 = 830nm。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。放射束 = 50mW。放射強度 = 70mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。指向半値角 = 44°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 5 x 8.7mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。。Vishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷


ミネシマLED
電球の種類 LED 外径(Φmm) 3 抵抗(Ω) 200 LED光源(mcd) 500~800 電流(mA) 20 指向角(°) 180
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーム電機LED
工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
仕様 3~6V用抵抗(330Ω)付 定格電流(mA) 25 動作温度範囲(℃) -20~75
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

1セット(10個)
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ピーク波長 = 850nm。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。放射束 = 50mW。放射強度 = 180mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。指向半値角 = 36°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 5 x 8.7mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。。Vishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様 ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。放射束 = 40mW。放射強度 = 170mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。指向半値角 = 20°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 5 x 8.7mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。。Vishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
当日出荷

コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧 DC5.5V~20V 消費電流(mA) 14 指向角(°) 30 明るさ 約6500mcd RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
549 税込604
当日出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:レッド
仕様 3~6V用抵抗(330Ω)付 寸法(mm) 110×60×5 質量(g) 7 径(Φmm) 3 定格電流(mA) 25 動作温度(℃) -20~+75
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類 その他 指向角(°) 30 消費電流(mA) 15(typ.) 定格電圧(V) DC25 定格電流(mA) 最大30 順電圧(V) 3.4(20mA時typ.) 電源電圧(V) DC4.5~24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明レンズタイプの高輝度LEDです。 光の3原色を調べる実験や、電子工作に適しています。
直径(Φmm) 6
1組(10個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
1袋(2個)
616 税込678
当日出荷

昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類 工作キット LED Φ5(超高輝度タイプ) 電源電圧(V) DC1.5(DC0.7~6.0可) 点灯方式 連続点灯 駆動方式 PFM方式昇圧DC-DCコンバータ 動作電流(mA) 31(電源電圧1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×14×12(ハンダ部含む)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)