- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 発泡試験管立てのおすすめ人気ランキング
発泡試験管立てのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新106件の「発泡試験管立て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「採血管立て」、「チューブフロート」、「試験管立て」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)
10~16
衝撃吸収力に優れ、検体輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。耐薬品性・耐寒性に優れています。
発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
発泡スチロール製の遠沈管ラックです。 ユニバーサルラックは、50mLと15mLの2種類の遠沈管を同時に立てることができます。
容量(mL)
遠沈管15用発泡スチロールラック
アズワン品番
61-4693-12
1ケース(1パック×20個)
¥3,598
税込¥3,958
17日以内出荷
白色の簡易ラックです。
発泡スチロール製。
5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。
材質
PP
滅菌
オートクレーブ可能
材質
PP(ポリプロピレン)
穴数
40
配列
4×10
材質
PP(ポリプロピレン)
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)
12×12
適合チューブ(mL)
1.2~2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質
PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能
立て数(本)
50
15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。
ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
用途遠沈管の収納に。
材質
耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
立て数(本)
30(15mL)、20(50mL)
適合
遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×205×55
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
底面側に試験管を軽く支える弁がついています。
材質
PP(ポリプロピレン)
立て数(本)
50
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番
2-4026-01
仕様
オートクレーブ可能
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
133×133×52
使用温度範囲(℃)
-196~121℃
収納本数(本)
100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷