- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 発注カードのおすすめ人気ランキング
発注カードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「発注カード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「品切れカード」、「カード差し」、「カンバン ケース」などの商品も取り扱っております。
発注・在庫管理の仕組み化に
用途発注状況が一目でわかる!発注忘れ・在庫過多を防げる!棚卸業務がラクラク!定位置・定量を見える化できる!社員みんなで管理できる!
隠れたロングセラー商品。商品名や商品No.等も書き込み可能。フックに商品がかかった状態からでも品切れカードを差し込める切込み入り。商品が売り切れたときに何もナシでは…品切れ表示は忘れずに!
材質
アイボリー紙(420g/m2)
穴径(Φmm)
穴直径8mm
カードホルダーです。接着式なのでビス留めの必要がいりません。カード付きです。両面テープ付きです。CH-PWは、2連タイプです。
厚さ(mm)
5
材質
カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白
コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。
生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
使用方法
1記名紙に記入してベースにセット、ベースの爪で保持します。2カバーをかぶせます。3貼り付ける場所の塵埃・油気・水分を取り除きます。4裏面の剥離紙をはがし取付場所に強く押えます。(貼りなおし不可です)
厚さ(mm)
4.2
材質(カバー)
AS樹脂
材質(ベース)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し
材質
PP
外寸(mm)
152×60×29
カードケースの裏面が磁石になっているのでスチール面へ張り付けることができます。掲示書類が汚れにくくなるので工場や作業現場などに最適です。
用途書類などの掲示用に。
材質
軟質塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)
0.8
仕様
裏面マグネット付
裏面にすぐ貼れる粘着剤が付いています。中紙に必要事項を記入し、裏面の台紙をはがしてそのままファイル表紙、棚、書庫等に貼ってお使いください。中紙を交換すれば何回でも使用できます。中紙付き。付属している中紙は0.2mm厚。腰があり、ホルダーに入れやすい紙です。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)(無移行性加工)
仕様
中紙付
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリンタで値札・ショップタグ・商品説明をかんたん作成。マイクロミシン入りなので、折り曲げると簡単・キレイに切り取れます。1シートあたりの枚数が少ないので無駄なく作成でき経済的!
材質
特殊紙(186g/m2)
厚さ(mm)
0.21
質量(g)
190
シートサイズ(mm)
300×130
寸法(縦×横)(mm)
55×78
紙質
特殊紙
坪量(g/m2)
186
入数
30枚
適合プリンタ
インクジェット、レーザープリンタ
スタッフにピンポールを簡単に取り付け可能。
用途長さ1mのピンポールにも対応しています。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
適合
3m×3段/5m×5段/7m×4段
セット内容
本体、ピンポール300L
質量(g)
187
寸法
165×68×30
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
プレパクトコンクリート又は、粘着性の少ないペーストの流動性測定に。水でのキャリブレーションで、セメントを毎回簡易的に測れます。
用途水平設置の確認ができます。架台がネジで簡単に取り外し可能なので、コンパクトに収納できます。ストップウォッチを引っ掛けるフック付き。
セット内容
ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース
容量(mL)
1725
高さ(mm)
395
内径(Φmm)
【流出】13
内径(Φ)
178
1式
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
材質
ポリプロピレン
色
透明
備考
(カードホルダー小記名紙付)
1パック(100個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質
樹脂製
幅(mm)
101
質量(kg)
0.4
色
白
高さ(mm)
683
奥行(mm)
32
収納枚数
20枚
アズワン品番
65-0374-41
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷