- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 発熱素材のおすすめ人気ランキング
発熱素材のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新261件の「発熱素材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雪を溶かす」、「融雪 装置」、「ロードヒーター」などの商品も取り扱っております。
材質
綿、東洋紡エクス糸
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様
3連結
寸法(mm)
250×600×22
質量(kg)
18
色
緑黒
消費電力(W)
122
コード長さ(m)
3
ケーブル長(cm)
40(マット間)
1セット
¥43,900
税込¥48,290
翌々日出荷
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。
色
緑黒
薄手生地でお腹周りを邪魔せず、スッキリ装着。
材質
ポリエステル90%/PU10%、(裏)ポリエステル100%
色
ブラック
高い保温性を実現した厚手仕様。冬場の作業やスポーツ時の防寒対策に最適。さらにストレッチ素材採用でフィット感に優れ、長時間の着用でも快適さを保ちます。
用途厚手仕様。高い保温性でベストコンディションをキープ。ストレッチ素材採用でフィット感抜群
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
約115
幅(cm)
31.5
丈(cm)
32.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
冷えやすい腰まわりもぬくぬくあったか。
おうちでのくつろぎタイムやお出かけにも使えます。
コンパクトに折りたためます。
中綿入りキルトで暖かい。
スナップボタンがついているのでウエストサイズの調整可能。
用途に合わせて使えるリバーシブル仕様。
用途冬の定番キルト巻きスカート
サイズ
M~LL対応
ウエスト(cm)
64~85
シルク混素材を使用したしっとりした肌触りが心地よい、腹巻です。ゆったりとしたフライス編みで動いてもズレ落ちにくくなっています。伸縮性に優れていますので、嫌な締め付け感も無く、体にぴったりフィットします。お腹からおしりまでスッポリと覆います。お腹の冷えが気になる方や、腰を暖めたい方や就寝時にお腹が冷える方にもオススメです!家事や外出先での防寒対策として、また、夏場の冷房対策やオフィスでの冷え対策としてもご活用して頂けます。薄手素材で、ぴったりとしたアウターにもひびきにくく、外出時に大変便利です。
ウエスト(cm)
64~85
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
あたたかい裏起毛素材使用した腹巻です。
発熱素材採用で優れた保温性があります。
用途作業 ワーク 軽作業 通勤
色
ブラック
質量(g)
57
高さ(cm)
1
縦(cm)
29
横(cm)
34
薄くて。軽くて。良く伸び~る、備長炭のあったか腹巻!!。寒さからくるお腹や腰の冷え対策におすすめです。又、夏場の冷房対策から年中冷え性の方にもおすすめです。遠赤外線効果に優れた備長炭のパワーでお腹を芯から温めます。消臭作用に優れた備長炭を生地に練りこんでいるので、嫌な臭いも気になりません。よくのび~るので、嫌な締め付け感も無く、体にぴったりフィットします。薄手の生地を使用しているので、アウターにもひびきにくいです。トップスとボトムとの隙間をしっかり覆う、約32cmのロング丈です。
ウエスト(cm)
64~85
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。
表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。6箇所の固定穴。
PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1000×2500
厚さ(mm)
9
質量(kg)
34
タイプ
玄関/通路用
出力(W)
750
コード長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。
弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。
巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。
ホース内径(Φmm)
15
仕様
片側散水
セット内容
本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個
材質
本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)
15~18
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。
表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。4箇所の固定穴。
PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1000×1500
厚さ(mm)
9
質量(kg)
22
タイプ
玄関/通路用
出力(W)
450
コード長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
出隅部から融雪効果!
スベらない階段に
付属品
アンカーネジセット×6
寸法(mm)
810×4030×厚5
質量(kg)
22.7(コード除く)
定格消費電力(W)
977
1枚
¥239,000
税込¥262,900
3日以内出荷
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ
玄関用
電圧(V)
AC100
コード長さ(mm)
3
使用方法
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
幅(mm)
960
厚さ(mm)
6
ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。耐久性に優れ、発熱体部分のみの交換が可能です。上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)
三相200
最高使用圧力(MPa)
0.3
表面処理
電解研磨(シース)
材質(カバー)
鉄(塗装)
最高使用温度(℃)
80
材質(管体)
SUS304(ステンレス)
液膨式サーモスタット
30~80℃
材質(ヒーターシース)
SUS316L(ステンレス)
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。
雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。
程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。
水や中性洗剤で簡単洗浄。
電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。
TD-85Sの連結は最大15枚まで。
4箇所の固定穴。
PSE認証商品。
日本防炎協会認定品。
用途階段用
関連資料
階段用連結方法(0.7MB)
厚さ(mm)
9
質量(kg)
3
出力(W)
70
電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×850
コード長さ(m)
0.25
連結数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.9MB)
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。
弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能。(4t車まで)
巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。
ホース内径(Φmm)
22
仕様
片側散水
セット内容
本体1本、業務用ジョイント1個、業務用エンドストッパー1個、ホースバンド1個、接着剤1個
材質
本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)
15~25