- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- 発芽トレイのおすすめ人気ランキング
発芽トレイのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「発芽トレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「種まきトレイ」、「セルトレイ 200 穴」、「種まき容器」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
600×300×44
種別
全自動移植機対応
材質
ポリスチレン
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数
1034
容量(L)
5.5
穴径(Φmm)
2.8
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×34
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。
種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。
1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。
標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。
軽量コンパクトで楽に作業ができます。
コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×100×37
質量(g)
176
容量(mL)
(ホッパー)180
折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。
またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
長さ(mm)
539
幅(mm)
277
割れにくく、長持ち!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。
割れにくく、長持ち!プラグ内に突起を作ることで、根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。たわみ防止のため、四隅が鋭角になっています。
材質
ポリスチレン
短辺(mm)
280
長辺(mm)
545
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数
56
容量(L)
4.5
穴径(Φmm)
2
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×28
日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。
セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。
セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
付属品
JANシール1枚
中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として
穴数
1301
容量(L)
4.5
穴径(Φmm)
3.5
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
色
黒
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×28
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3mm径の穴が184個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数
184
容量(L)
4.5
穴径(Φmm)
3
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×28
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗
材質
R-PP
長さ(mm)
約372
幅(mm)
約576
色
黒
高さ(mm)
約50
表面を白色と黒色の2層式にしている為、地温の上昇を防ぎ紫外線劣化にも強い構造になっています。
長さ(mm)
590
幅(mm)
300
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
スタッキング高さ(mm)
9
タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。
種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。
2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
システムトレイのサイズに合わせてポットが連結されていますので、誰でも素早くトレイにセットできます。
トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。
スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
適合種別
(果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
1セット(2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ビーポットに一発穴あけができます。
穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。
穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ
径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
列数
30(5×6)
穴径(Φmm)
底:7
外形寸法(mm)
285×285×51
セル(mm)
40×49
1セット(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷