- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 発電機コイルのおすすめ人気ランキング
発電機コイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「発電機コイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型タービン発電機」、「小型蒸気タービン 発電」、「風力発電キット」などの商品も取り扱っております。
磁界中でコイルを回転させると、コイルに起電力が発生します。
この起電力は直流でしょうか? それとも交流でしょうか?
起電力が生じる原理を考え、この発電機で検証してみましょう。
また、付属の実験機器を用いて、直流で動かせる機器と交流で動かせる機器の違いについて考え、実験してみましょう。
仕様
発電機構:プラネットギアによる変速装置、フェライト磁石による磁界発生機構回転子銅線線径(Φ0.3mm)、交流・直流同時出力方式(DC・AC共にMAX6V)
付属品
3.8Vソケット付き豆電球(2個)、2色LED(2個)、プロペラモーター140(1個)
材質
合板、透明アクリル
寸法(mm)
200×185×126
1個
¥56,000
税込¥61,600
4日以内出荷
電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容
マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1
材質
ABS
寸法(mm)
106×53×70
コード長さ(m)
1(みのむしクリップ付)
最大電圧(V)
7
準拠
理科小学校6年
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品
鉄芯(Φ6.5×70mm)
材質
ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能
1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)
寸法(mm)
Φ24.5×30.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類
産業機械用ケーブル
絶縁皮膜
1種
耐熱区分
155℃(F種)
風力発電と水力発電の原理実験がこの1台で手軽にできます。発電は、上部のLEDが点灯することで確認できます。風力発電はドライヤー、または吹く息の力で発電し(自然の風のみでは発電できません)、水力発電はペットボトルに付属のチューブを接続して使用します。
付属品
チュ-ブクランプ、水差くん、プロペラ、透明ビニ-ルチュ-ブ
材質
透明アクリル樹脂
寸法(mm)
80×70×54
1セット
¥25,000
税込¥27,500
4日以内出荷
スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。
組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。
うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容
組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)
寸法(mm)
53×53×75(完成時)
質量(g)
39
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ぶんぶんごまに磁石を取り付けて回転させ、コイルに近づけると電磁誘導によりLEDが点灯することを観察できます。
磁石をぶんぶんごまで高速に回転させることで電磁誘導の効果を高めています。
遊び感覚で楽しく電磁誘導を学習できます。
セット内容
600回巻コイル(外径50×内径40×線径0.2mm)、LED(赤・3V)、底板用ゴム板、折曲自在プラスチックプレート、円盤(120mm)、円盤保護シール2枚、強力磁石2個、ひも
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
コイル巻線器 P70-4145 の補充品です。
種別
コイル巻線器用
内径(mm)
7
1セット(50個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
5年生 電磁石の性質
200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。
流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
セット内容
6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
1セット
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容
ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個
寸法(mm)
Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類
産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)
±0.003
絶縁皮膜
2種
耐熱区分
120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)
対応
風力発電の実験に適したモーターです。
少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm)
Φ25×42
電圧(V)
3
回転数(min-1[r.p.m])
1050
電流(mA)
20
科目
理科
準拠
理科小学校6年
分野
物理(運動・力学・物性)
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容
発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器
寸法(mm)
120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220
最大電圧(V)
2.8
1セット
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
モーターと発電機の原理の比較説明に適しています。
強力磁石を台に固定し、コイルを2本の金属棒で吊ったものを2台接続して、一方を振らせて、コイルが磁界を通過することにより電流が流れること、及び他方のコイルの電流が磁界からうける力により振れだすこと、それらの電流、磁界、力の関係からフレミングの右手、左手の法則を理解するものです。
寸法(mm)
150×245×300
質量(kg)
約1.5(2個組の重さ)
1個
¥53,000
税込¥58,300
4日以内出荷
モーターの回る原理を”電機子”の部分に絞って説明するものです。”電機子”の電流の向きにより、赤、緑と色の変わる発光ダイオードで磁石の極性が反転することが解ります。
N・S極板は差し替えができます。磁石は同極は反発し、異極は引き合う、電磁石のコイルの電流の向きと磁石の関係は省略してあるので自動では回転しません。背面のハンドルを手で回します。
付属品
単1乾電池2個
材質
台(木製、黒色塗装仕上げ)、電機子(透明アクリル製)、整流子(銅製)、ブラシ(黄銅製、金属部はクロームメッキ仕上げ、発光ダイオードつき)、界磁(木製塗装仕上げ、N極・赤、S極・緑)
寸法(mm)
520×165×300
質量(kg)
2.3
電源
3V(単1乾電池2個)
1個
¥56,000
税込¥61,600
4日以内出荷
「電気ブランコ」ともいわれ、電流が磁界から受ける力を顕著に示すことができます。磁界の中でコイルを動かした場合に違いがあるかなど、実験をしながら学ぶことができます。
付属品
U形磁石1個
寸法(mm)
130×220×210
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。
電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。
また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。
【実験例】
電流が作る磁界の実験(右ネジの法則)
コイルが作る磁界の実験
モーターの実験
ゼネコンを使った実験 など
セット内容
ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース
組立寸法(mm)
140×100×315
1個
¥37,800
税込¥41,580
4日以内出荷
モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。
わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他
ミノムシリード線付き
軸径(Φmm)
2
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
種類
産業機械用ケーブル
絶縁皮膜
2種
耐熱区分
120℃(E種)