- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- 発電機消音器のおすすめ人気ランキング
発電機消音器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「発電機消音器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機 消音」、「防音ボックス 発電機」、「マフラー 消音 器」などの商品も取り扱っております。
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。
組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。
材質
PP樹脂、発泡ウレタン
EU9i/EU9iGP専用防音ボックス
約6~10dB騒音を低減します。
参考例:防音ボックスなし 約58dB→ボックス有り 約48~52dB ※音圧レベル(7m)、定格負荷(900VA)使用時。※周辺の環境、地表の状態及び発電機本体の状況により実際の値は変化します。
質量(kg)
36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
755×406×536
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。
用途サウンドパーツ
適合
汎用
材質
スチール
寸法(mm)
全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ
色
シルバー
タイプ
リング無
ねじピッチ
タンパツマフラー
直径×長さL(Φmm×mm)
133×370(タイコ長さ220)
適合車種
汎用
サイズ(mm)
全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ
パイプ内径(Φmm)
42.6
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水、薬品
流体温度(℃)
5~150
音量(dB)
(減音量)20以上
二面追加パネル
折りたたみ機能採用
用途小型移動式発電機の防音、ハツリ作業の防音など
幅(mm)
1800
長さ(mm)
1800
高さ(mm)
800
仕様
(使用可能発電機)幅700×長さ700×高さ600まで、出力5.5kVAまでの発電機を推奨
質量(kg)
5
収納時寸法(mm)
幅1100×厚さ100×高さ800
使用時寸法(mm)
幅1800×長さ1800×高さ800(MES-B8070と組み合わせ時)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。
耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。
材質(本体)
ステンレス鋼
接続方式
JIS Rc
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
90
適合圧力(MPa)
0.05~0.7
特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ
色
シルバー
材質
スチール
タイプ
リング無
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)
交流/100
燃料タンク容量(L)
10
仕様
4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×415×425
使用燃料
無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)
41
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)
600
軸方向にのみ排気
排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。
消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)
19
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。
用途発電機等の騒音対策用途
高さ(mm)
外寸・内寸:1000
材質
ポリプロピレン+グラスウール+アルミ
質量(kg)
17.4
短辺(mm)
外寸:1200、内寸:808
長辺(mm)
外寸:900、内寸:1108
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
875×1000×50、1175×1000×50
1セット(4枚)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。
材質(本体)
樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
圧縮空気
最大使用圧力(MPa)
0.98
接続口
R
色
黒
トラスコ品番
115-8437
材質
外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール
質量(kg)
12.8
周波数(Hz)
(有効)400以上
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
1000×741×45
1セット(4枚)
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)
樹脂
使用圧力(MPa)
0~1
使用流体
空気
接続口
R
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。