- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- 登山ロープのおすすめ人気ランキング
登山ロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新149件の「登山ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ザイル」、「パラコード3mm」、「アッセンダー」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
115
切断荷重(kN)
約1.47(144kgf)
1個
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途リード用や牽引ロープ、登山用など
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
用途リード用や牽引ロープ、登山用など
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質
ポリプロピレン
寸法(Φmm×m)
5×10
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に
仕様
片側フック、エンドテープ止め
材質
フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
ロープ幅(mm)
12Φ
切断荷重(kN)
約12.2(約1250kgf)
中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。
用途よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
寸法(Φmm×m)
3.5×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープは、安全性への十分な配慮と耐候性・耐摩性、
更にロープワークにおける快適さを求め、美しいロープデザインを基本的な設計理念として製作してあります。
引張り強さが大きい。適度な伸び。紫外線に強い。変色しにくい。
擦れに強い。コシがあって柔らかく、操作しやすい。色線が見分けしやすい。
長さ(m)
250
伸び(%)
(破断時)32
強さ
(引張り)1500kgf
直径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ
付属品
ロープスライダー(4個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
O型よりも強度に優れています。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オフセットD型
ロック機能
あり
材質
本体:ステンレス(SUS304 バレル研磨)
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
114
使用荷重(kN)
2.45
目立つ蛍光カラー
用途アウトドアーやレジャーに
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状
オーバル型
ロック機能
あり
材質
本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)
仕様
安全環色/青
トラスコ品番
818-7774
質量(g)
169
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
109
使用荷重(kN)
1.27
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質
ポリプロピレン
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
形状
オフセットD型
ロック機能
あり
材質
7075アルミ
仕様
ゲートオープン:23m/m
質量(g)
87
寸法(cm)
11.2×7.2
引張強度(kN)
30
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷