白 十字 綿棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「白 十字 綿棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「毛羽立たない 綿棒」、「ナースキャップ」、「消毒液」などの商品も取り扱っております。
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
1袋(100本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(200本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。 軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm) 150.0 先端径(Φmm) 4.7 タイプ 片綿球 材質(軸) 材質(綿球) コットン
1セット(100本)ほか
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。 各種採取、実験など、培養試験など。 材質 綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材 材質(軸)
1袋(100本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm) 80 先端径(mm) 4.5 トラスコ品番 293-9568 質量(g) 30 タイプ 両綿球・コーンシェイプ型、木軸 材質(軸) 白樺材 質量(g/本) 0.3 材質(綿球) コットン100%
1袋(100本)
649 税込714
当日出荷

先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。 形状 先細り型 タイプ 両綿 全長(mm) 約80 備考 紙軸 球径(Φmm) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(140本)
259 税込285
当日出荷

綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。 プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。 耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。 材質 綿球:綿・レーヨン混紡 形状 円錐型 材質(軸) 国産樺材
1パック(10本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に 材質(柄部) PP(ポリプロピレン) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長繊維を巻きつけているため、抜け落ちる心配はありません。できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機械、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器などの各種工業関係のクリーニング用として最適な綿棒です。
材質(軸) 材質(綿球) コットン+レーヨン混紡
1箱(200本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ 片綿 サイズ 1号 材質(軸) 材質(ヘッド) 綿 形状 涙型 長さ(cm) 7.5 頭径(Φmm) 5
1袋(100本)
239 税込263
当日出荷

CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。 吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm) 146.0 先端径(Φmm) 4.0 材質 (紙軸)パルプ。(綿球)コットン タイプ 片綿球、紙軸
1セット(50本)ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハクゾウメディカルハクゾウ綿棒
医療向け綿棒の未滅菌品です。
1個(100本×5袋)ほか
1,588 税込1,747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。 タイプ 両綿 全長(mm) 148 先端径(mm) 1.25 TGK品番 644-25-18-17 トラスコ品番 293-9550 質量(g) 16 軸長(mm) 150 材質(軸) ポリカーボネート 材質(ヘッド) ナイロン繊維特殊コーティング 質量(g/袋) 16
1箱(50本)
3,500 税込3,850
当日出荷

日本綿棒工業用綿棒
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。全長約75ミリ、綿球先端部がΦ4.2mmの細目の木軸綿棒です。
用途レンズ、基盤、キーボード、模型などの清掃に。
1セット(100本)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を細く尖らせたタイプです。
タイプ 両綿球 軸長(mm) 75 先端径(mm) 4.0 仕様 極細コーンシェイプ型、両綿球・極細コーンシェイプ型、木軸 トラスコ品番 321-5709 材質 綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材 質量(g) 30 質量(g/本) 2.5
1袋(12本)
149 税込164
当日出荷

コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
寸法(mm) 76.5×1.5 全長(mm) 76.5±1.5 球径(Φmm) 4.7±0.2 材質 キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸 形状 涙型 タイプ 両綿
1個(200本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿球は独自の長繊維を巻き付けており、リントが出にくい構造です。
用途電子機器等の接点や端子部分の清掃に。 材質(軸) 材質(綿球) コットン+レーヨン混紡
1袋(100本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm) 79.0 先端径(Φmm) 3.0 材質 (紙軸)パルプ。(綿球)コットン タイプ 両綿球、紙軸
1セット(25本×4袋)ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm) 149 先端径(Φmm) 4.6 タイプ 両綿球 材質(軸) パルプ 材質(綿球) コットン
1セット(100本)ほか
698 税込768
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)