- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 白溶接フランジのおすすめ人気ランキング
白溶接フランジのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新104件の「白溶接フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接フランジ」、「メッキフランジ」、「アルミフランジ」などの商品も取り扱っております。
用途緩やかな条件の配管に。
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
型
SOP型
使用圧力
10K
ガスケット座厚(f)(mm)
3
呼び圧力
10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質
SS400(亜鉛メッキ仕上げ)
形状
フランジ
種類
溶接継手
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
10K
使用圧力
20K
呼び圧力
20K
材質
鋼製(白)
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F304
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
5K
型
BL型
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
型
SOP型
使用圧力
20K
呼び圧力
20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F316
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状
フランジ
流体
蒸気、空気、ガス、油など
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)
(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理
溶融亜鉛めっき(白)
適合管
JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力
10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F304
形状
遊合フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
種別
白・SGP
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
用途緩やかな条件の配管に。
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
使用圧力
5K
呼び圧力
5K
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状
フランジ
表面処理
溶融亜鉛めっき
ボルト穴数
8
寸法f(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途緩やかな条件の配管に。
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
種類
溶接式管継手
形状
ストレート
材質
SUS304W
種別
SCH10SCH
RoHS指令(10物質対応)
対応