- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- 白色塩ビ板のおすすめ人気ランキング
白色塩ビ板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新327件の「白色塩ビ板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡塩ビ板」、「ヒシプレート」、「塩ビ板 カット」などの商品も取り扱っております。
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
白
幅(mm)
910
長さ(mm)
1820
仕様
両面マスキングフィルム貼り
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
色
白
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ
材質
塩ビ
色
白
比重
1.45
熱変形温度(℃)
50~55
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質
エンビ
色
白
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)
3
材質
塩ビ
色
透明
比重
1.4
全光線透過率(%)
81/75
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
3100
体積抵抗率(Ω・m)
1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7
サービス分類
オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)
5
材質
塩ビ
色
透明
比重
1.4
全光線透過率(%)
81/75
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
3100
体積抵抗率(Ω・m)
1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7
サービス分類
オーダー・加工
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
厚さ(mm)
3
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
厚さ(mm)
2
幅(mm)
300
長さ(mm)
450
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)
2
材質
塩ビ
色
透明
比重
1.4
全光線透過率(%)
81/75
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
3100
体積抵抗率(Ω・m)
1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7
サービス分類
オーダー・加工
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
2
材質
アクリル
色
白
比重
1.19
全光線透過率(%)
8
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
厚さ(mm)
3
幅(mm)
300
長さ(mm)
450
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
3
材質
アクリル
色
白
比重
1.19
全光線透過率(%)
8
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です
表示板・ディスプレイ用
耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です
ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料
材質
塩ビ
色
グレー
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
5
材質
アクリル
色
白
比重
1.19
全光線透過率(%)
8
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
タイプ
白無地
優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。
用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板
材質
塩ビ(PVC)