- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンベンチ
- 白衣ロッカーのおすすめ人気ランキング
白衣ロッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「白衣ロッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「更衣ロッカー」、「ハンガーラック」、「保管庫」などの商品も取り扱っております。
平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。
殺菌灯の寿命を知らせるアワーメータ付きで、交換時が一目でわかります。
仕様
アワーメータ、60分タイマー付き
波長(nm)
253.7
照射量(μW)
(最小)90、(最大)450
電源(V)
AC100 50/60Hz(切替式)
電源コード(m)
2.8 2P
付属品
棚網×1枚、耐震金具一式
清掃用具や備品等の保管に便利なクリーンロッカーです。
コートフックも付いているので、個別ロッカーとしてもご利用いただけます。
種別
清掃用具用
付属品
トレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×6、Sフック×6
材質
本体・扉/鋼板、メラミン焼付塗装
色
ホワイトグレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×515×1790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×470×1250(吊下げパイプから底面まで)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様
点灯確認ランプ付
材質
(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)
殺菌灯
TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)
波長(nm)
253.7
タイマー
4時間・1時間・連続の切替式
【ポール直径19mm】メタルミニのワードローブです。 奥行きが45cmで標準的なハンガーにぴったりサイズのワードローブです。 工場や店舗での、作業着や制服等の収納に最適です。 下段には棚付きです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルミニのワードローブです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
付属品
キャスター
材質
スチール/クロームメッキ仕上げ、ABS樹脂、ナイロン樹脂
高さ(mm)
1745
奥行(mm)
450
耐荷重(kg/段)
50
耐荷重(kg)
ハンガーパイプ約20、棚板約50、全体約100
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
ポール径(Φmm)
19
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
耐荷重85kg、衣類をたくさんかけても移動可能な頑丈ハンガーラック。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動可能。5cm単位で高さを5段階に調節可能で、服の着丈に合わせて高さを変えられる。●パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節するタイプなので、より頑丈な仕様に。本体重量は5.5kgと軽いのに、丈夫な仕様。サイドにはフック部がついており、お気に入りをチョイ掛けしておくことも可能。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
質量(kg)
5
耐荷重(kg)
85
仕様
材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚さ0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ
清掃用具や備品など、オフィスに必要な物の整理に便利です。
材質
鋼板(メラミン焼付塗装)
色
ナチュラルグレー
棚板調整ピッチ(mm)
24
コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
色
ナチュラルグレー
鍵
シリンダー錠
ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。
用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。
材質
スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン
色
オールブラック(ツヤなし)
耐荷重(kg)
約15
組立時間
約20-30分
内外装共にステンレスSUS304仕様、錆に強く庫内は研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力殺菌します。
安心のドアリミットスイッチ付。
MECL-01HPはHEPAフィルター付きファンで清潔換気。
厚手の上着でもたっぷり約15着掛けられる頑丈ハンガーラック。スタイリッシュなオールめっき仕上げ。スムースな移動が可能なボール型キャスター採用。高さは5段階50mm間隔で調節可能。キャスター付き。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質
スチール(クロムめっき)
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×420×1050~1600
組立時間
20~30分
内寸(幅W×高さH)(mm)
ハンガー部:840×850~1410
収納の目安
シャツ25着
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コートや鞄、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
色
ホワイト
高さ(mm)
1790
材質(本体)
鋼板
区分
本体
奥行(mm)
515
シリーズ
LKロッカー
材質(棚板)
鋼板
材質(扉)
鋼板
ベース
取付不可
色(本体)
ホワイト
材質(塗装)
焼付塗装
グリーン購入法
適合
適合金具
左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入り))LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9 壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2
サービス分類
組立・設置・取付
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)
50/60Hz(切替式)
電源コード(m)
2.8(2Pプラグ)
タイマー
60分タイマー付
工具不要で組立簡単。
材質
本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂
質量(kg)
1.7
総耐荷重(kg)
15
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×440×900~1560
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
着衣収容枚数:7枚~10枚、抗菌・防臭HEPAフィルターユニット風量:1m3/min、タイマー(UV用):60分(パイロットランプ付き)
付属品
棚板1枚
材質
本体/スチール(メラミン焼付)、内装/アルミ反射板
寸法(mm)
880×515×1852
質量(kg)
62
電源
AC100V 50/60Hz
殺菌灯
4本(上下各2灯)15W・4灯
アズワン品番
3-1376-11
庫内寸法(mm)
876×485×1310
1個
¥342,000
税込¥376,200
15日以内出荷
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数
網棚8段
殺菌灯
10W×2灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×360×1100
タイマー
なし
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
26
収納数
スリッパ/8足
松吉医科器械コード
19-3140-00
ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。SUS網棚タイプです。高品位ステンレス仕様です。
種別
棚板仕様
清掃システムラック・清掃システムラック500用扉パネル。扉パネルを前にして保管すれば清掃用具が見えません。
トラスコ品番
736-2862
質量(kg)
7.1
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×67×1780
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
505×67×1780
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ファンフィルターユニット「ピュアスペース」(3-1423-01)を搭載しています。シンプルなアルミ製クリーンロッカーです。
種別
PS-900
アズワン品番
3-2052-01
1セット
¥221,000
税込¥243,100
当日出荷
仕様
材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚み0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ、約3.2kgサイズ(mm):260×260×149抗菌・防臭HEPAフィルター仕様※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。