白衣空調服のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
69件の「白衣空調服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調服ファンセット」、「空調服 ファン」、「使い切り空調服」などの商品も取り扱っております。
内ポケット(バッテリー収納用) 福内を風が通り抜け快適な涼しさが生まれます。 小型ファンから外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱で 身体を冷やします。
材質 ポリエステル100%
1個
12,900 税込14,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)に半袖が登場。
用途食品関係での作業 ホワイト 混率(%) ポリエステル75・綿25
1枚
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。
セット内容 RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) ホワイト 裾廻り(cm) 92 素材 ブロード(ポリエステル75%・綿25%) 材質(ファスナー) フロント:コイル
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着です。 上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。 裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。 (二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です) ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。 フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。 フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策 適合 ファンユニット:A-72132、バッテリー:A-72126 ホワイト 袖丈 長袖
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。
セット内容 服のみ ホワイト 混率(%) ポリエステル75・綿25 裾廻り(cm) 92 素材 ブロード 材質(ファスナー) フロント:コイル
1着
4,400 税込4,840
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。
用途食品関係での作業 ホワイト 混率(%) ポリエステル75・綿25
1枚
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容 BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g) バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec) 7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途食品関係での作業 厚さ(mm) 【ファン】40 ホワイト 質量(g) 【ファン】89 容量(g) 【バッテリー】340 混率(%) ポリエステル75・綿25 充電時間(時間) 3.5
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。 セット内容 ジャケット単品のみ ファン径(cm) 取付用穴サイズ:9 素材 内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
1着
939 税込1,033
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高所作業中の転落と熱中症を予防する、フルハーネス対応のファン付長袖ジャンバー。
セット内容 服のみ 材質 【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
1着
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途食品関係での作業 厚さ(mm) 【ファン】40 ホワイト 質量(g) 【ファン】89 容量(g) 【バッテリー】340 混率(%) ポリエステル75・綿25 充電時間(時間) 3.5
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色の切り替えしでおしゃれ度アップ。 アウトドア・インドアでの使用可能な、スポーティなデザインのファン付ベスト。
セット内容 服のみ 材質 【生地】ポリエステル100%(タフタ)、【ファスナー】樹脂
1着
4,390 税込4,829
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容 パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g) バッテリー:274 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 アズワン品番 64-5224-19 最大風量(L/sec) 7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。 ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。
用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に ホワイト 素材 SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
1着
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調エアコンシリーズの使い切り不織布ジャンパータイプ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 服のみ タイプ 不織布ジャンパー
1セット(10着)
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。
セット内容 RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) ホワイト 裾廻り(cm) 92 素材 ブロード(ポリエステル75%・綿25%) 材質(ファスナー) フロント:コイル
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着とファンユニットセット(A-72132)、薄型バッテリ(A-72126)のセット品です。 上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。 裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。 (二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です) ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。 フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。 フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策 付属品 ACアダプタ 厚さ(mm) ファン:38 寸法(mm) バッテリー:74.5×128×25 質量(kg) バッテリー:0.37 ホワイト 騒音値(dB) 低:40 連続使用時間(時間) 風量1:40.5 風量2:18.5 風量3:10 風量4:6.5 風量 切替:4段階 最大風量(m3/min) 2.7 充電時間(時間) 約5.5 袖丈 長袖
1セット
36,980 税込40,678
7日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。
仕様 ファスナー:【フロント】コイル セット内容 RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024) ホワイト 裾廻り(cm) 92 素材 ブロード(ポリエステル75%・綿25%)
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容 KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%) 綿100 材質 コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g) 274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V) 7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間) 約8 連続使用時間(時間) 約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級 JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec) 24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。
仕様 ファスナー:【フロント】コイル セット内容 RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024) ホワイト 裾廻り(cm) 92 素材 ブロード(ポリエステル75%・綿25%)
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)