白錆のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
237件の「白錆」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不メッキ剤」、「石サビ取り」、「コンクリート 錆落とし」などの商品も取り扱っております。
業務用アルミクリーナー ビアンコジャパンランキング1位
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口)使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○。茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098税込2,308
当日出荷

強力アルミフィンクリーナー ショーワランキング2位
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
1本(2kg)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) カンペハピオランキング3位
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] アルミニウム素材の電飾による黒やけ・花咲きを除去します。 ■[素材を傷めない] 素材面をほとんど傷める事がなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。 ■[サビなどにも有効] アルミニウム素材のサビや汚れを修復除去します。
用途■[アルミ製品の白サビ・黒やけ・花咲きの除去に] 場所:アルミ製サッシ / 面格子 / 手すり / ガラリ など 【使えないもの】■[各種加工を施したアルミ製品] カラーアルミ / 塗装・コーティングしたもの / アルマイト加工以外の表面処理仕上げをしているもの 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 ※本品を直接洗浄したい部分にかけないで下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、アルミの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに布で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サビ取りスーパージェル 50ml Hartcomランキング4位
鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。
用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。危険物の類別非危険物
1本(50mL)
1,998税込2,198
当日出荷

アルミクリーナー ビアンコジャパンランキング5位
ビアンコジャパンアルミクリーナー
アルミニウム素材の電蝕による黒焼け・花咲きを除去します。 素材面を殆ど傷めることなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。
用途マンション・ビルのアルミサッシ 廊下のアルミ手摺、面格子 アルミパネル等の建築物の外装材 アルミ製通風口使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)スポンジ研磨材標準使用量50~70g/m2希釈希釈なし
1箱(2kg×6本)ほか
44,900税込49,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など液性酸性(PH2)主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日新インダストリー白さび除去剤
特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。
用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去無色透明対応材質溶融亜鉛めっき主な用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去危険物の類別非危険物取扱説明書(0.33MB)
1本(1kg)ほか
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング浸透除錆剤 サビクリーン
頑固なサビを素早く取り除くとっておきの浸透除錆剤!。サンエスのサビクリーンは、重機・船舶・農機具など本体やボルト・ナットに発生した頑固な赤サビや、溶接時に発生する黒皮に塗布すると素早く反応し化学反応によって洗浄除去する強力な即反応タイプの除錆剤です。頑固なサビに対して素早く浸透し化学反応によりサビを除去する強力浸透除錆剤。特に赤サビに対して反応性が強く鉄類の表面に発生したサビ除去に効果的。
用途各種機械・機器・船舶・重機などのサビ取り、FRP のサビだれ除去や錆び付いたボルト・ナットのネジゆるめとして。溶接時に発生する黒皮の除去使用方法1発生したサビの程度により原液~5倍まで水で薄めプラスチック製の刷毛で塗布します※金属ブラシの使用は避けてください※サビが厚く発生している場合には予めケレン作業を行ってください2塗布後2~3分放置し十分な流水ですすぎを行います※処理後表面が脱脂されサビやすい状態になりますので防錆処理をおすすめします※浸漬洗浄の場合サビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です容量(L)18液性酸性商品タイプ液体
1缶(18L)
12,980税込14,278
翌々日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。特性強力使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
18,980税込20,878
翌々日出荷

取れにくい頑固なサビもスッキリ落ちる。 強酸性なのに素材を傷めにくい。 皮膚に触れても安心の低刺激性。 液ダレしにくく垂直面でも使い易い。 取扱いが簡単!使用後は水洗いだけでもOK(すすぎ残しのないよう十分にすすいでください。)
成分水溶性植物性酸、高級カルボン酸、両性界面活性剤使用可能材質鉄・ステンレス・銅・銀などのサビ、石材・ゴム・プラスチック・合成樹脂塗装部に付着したサビ
1本(320g)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り特性強力質量(g)197使用温度範囲(℃)常温寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質
1本(150g)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤主な用途サビ落とし仕様燃焼性/なし。揮発性/低い成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。タイプ濃縮pH1.05(20℃)引火点(℃)なし外観無色透明液体危険物の類別非危険物使用可能材質
1本(4L)
4,598税込5,058
当日出荷

サビケスは酸による還元効果があるのでサビの発生を遅らせます。 サビスケの使用残液は長時間保存しても変質したり、効果が急に低下する事はありません。
用途鉄骨・ステンレス等のサビ落とし・除去標準使用量3~10m2/L繰り返し・詰め替え対応
1缶(4L)ほか
9,998税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
929税込1,022
当日出荷

もらいサビをすっきり除去。ビニル系床材にも使用可能。
希釈倍率原液使用アズワン品番64-8884-30
1個(380mL)
2,298税込2,528
5日以内出荷

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品使用場所屋内外兼用特性耐候、サビドメ主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等液性中性使用場所屋外専用
1本(400mL)ほか
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)