皮下脂肪厚計のおすすめ人気ランキング

2025/11/03更新
88件の「皮下脂肪厚計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮下脂肪計」、「半径測定器」、「Rノギス」などの商品も取り扱っております。
測定範囲(mm) 0~70 材質 プラスチック 寸法(mm) 168×100×6 質量(g) 25 最小目盛 0mm アズワン品番 0-9885-22
1個
799 税込879
当日出荷

タイガー医療器皮下脂肪測定器
材質 ABS 質量(g) 180 測定範囲(mm) 0~100(1mm単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×150×15 松吉医科器械コード 23-3032-00
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。
テープ長さ(m) 1.5 材質 (本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー 寸法(mm) 57×53×17 アズワン品番 8-8689-21 松吉医科器械コード 23-3030-00
1個
356 税込392
当日出荷

人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。
測定範囲(mm) 0~2050 質量(g) 50 本体寸法(mm) Φ70×22 最小目盛 1mm アズワン品番 8-1966-01
1個
849 税込934
当日出荷

デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体) スチール、プラスチック 測定範囲(mm) 0~25 電源 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm) 0.02 測定子(mm) 丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm) 35 主な用途 外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm) ±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮下脂肪厚をスプリング圧力によって並行測定ができます。
材質 ABS強化プラスチック 測定範囲 0~100mm 質量(g) 約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×150×15 アーム長さ(mm) 0~100 最小目盛 1mm アズワン品番 8-7904-01
1個
49,302 税込54,232
10日以内出荷

竹井機器工業皮下脂肪厚測定器
精巧に設計された皮下脂肪厚計です。
質量(g) 約185 測定範囲(mm) 0~60(1単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 189×130×21 松吉医科器械コード 02-3855-00
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

2.0mタイプ。ボタンを押すとワンタッチで巻き取りします。表面はタテ(赤目盛)、裏面はヨコ(黒目盛)の両面cm表示。
測定範囲(m) 2 材質 本体/ABS、テープ/ポリ塩化ビニール 寸法(mm) Φ55×16 ホワイト テープ幅(mm) 8 松吉医科器械コード 23-7715-00
1個
449 税込494
当日出荷

軽量かつ、計測箇所をスムーズにつまむことが可能です。
最小目盛 1mm 測定範囲 0~50mm 質量(g) 136 材質 プラスチック 寸法(mm) 約216×89 アズワン品番 7-9828-01
1個
5,020 税込5,522
翌々日出荷

黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m) 2 仕様 ネームスペース付き 材質 本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維 サイズ Φ55×8mm 最小目盛 1mm アズワン品番 7-1139-01
1個
329 税込362
当日出荷

巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m) 0~1.5 仕様 (数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級 材質 本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆) 寸法(mm) 約50×50×17
1個
871 税込958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類 フリー テープ長さ(m) 1.5 テープ幅(mm) 8 材質(テープ) ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様 メートル目盛 目盛種別 両面 材質(カシメ部) 真ちゅう 材質(テープ端部) ABS樹脂 質量(g) 25 寸法(mm) Φ54×20 長さ許容差(mm) ±1.4 トラスコ品番 816-4007
1個
399 税込439
当日出荷

メジャーの先端を本体の溝にセットして頭囲などを測定します。ボタンを押すだけのワンタッチで巻き取りでき、片手での採寸が可能です。メジャー表面は本体の溝にセットして測定できる目盛表示となっており、メジャー裏面は通常のメジャーとして測定できる目盛表示となっています。
測定範囲(cm) 表面/5.0~157.0(0.1単位)、裏面/0.0~150.0(0.1単位) 材質 本体/ABS、メジャー/ファイバー・ポリ塩化ビニール 質量(g) 約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×20×80 松吉医科器械コード 23-3003-00
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質 ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm) 1 器差(mm) ±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番 816-4008 質量(g) 15 精度(mm) 1.5mで±1.9mm 材質(カシメ部) 真ちゅう 材質(テープ端部) スチール
1個
219 税込241
当日出荷

従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。 測定範囲(mm) 0.5~150 最小読取値(mm) 0.1 付属品 ストラップ トラスコ品番 311-0168 材質 SUS420J2焼入れ 質量(g) 55 器差(mm) ±0.2 デプスバー 全長×幅W×厚さ(mm) 180×39.5×5
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品 校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm) 材質 ステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm) (Y尺)6、(本尺)3 最小表示 C=0.01 / R=0.01 測定項目 C面寸法、外R寸法 測定精度 C=±0.05 / R=±0.08 最小表示(mm) C=0.01/R=0.01 測定対象 C面寸法、外R寸法 使用電源 CR2032 3V リチウムボタン電池1個 使用電池 3Vリチウム電池(CR2032)1個 防塵防水性能 IP50 測定条件 測定ワーク最小厚み:0.8mm
1本ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きな工作物の隅または縁のRを測定することができます。
用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等) 材質 ステンレス製 枚数 10枚 トビ数(mm) 1.0
1セット
89,980 税込98,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。 材質 (測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
1個
84,980 税込93,478
23日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に 測定範囲(mm) 0-150 目量(mm) 0.1 器差(mm) ±0.2 材質(本体) スチール、プラスチック 質量(g) 140 電源 CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷