皮下脂肪計のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
99件の「皮下脂肪計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかいメジャー」、「厚さ測定」、「洋裁メジャー」などの商品も取り扱っております。
測定範囲(mm) 0~70 材質 プラスチック 寸法(mm) 168×100×6 質量(g) 25 最小目盛 0mm アズワン品番 0-9885-22
1個
799 税込879
当日出荷

タイガー医療器皮下脂肪測定器
材質 ABS 質量(g) 180 測定範囲(mm) 0~100(1mm単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×150×15 松吉医科器械コード 23-3032-00
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

竹井機器工業皮下脂肪厚測定器
精巧に設計された皮下脂肪厚計です。
質量(g) 約185 測定範囲(mm) 0~60(1単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 189×130×21 松吉医科器械コード 02-3855-00
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様 ケース付き(232×163×35mm) 測定範囲 0~67mm(1mm単位) サイズ 189×130×21mm 質量(g) 約185 アズワン品番 0-761-02
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体) スチール、プラスチック 測定範囲(mm) 0~25 電源 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm) 0.02 測定子(mm) 丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm) 35 主な用途 外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm) ±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。 ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。 ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。 測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー 前回値 電源 単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 付属品 単4形マンガン乾電池×4本(お試し用) タイプ 両足測定 本体質量(kg) 1.6(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 285×28×280 測定項目 体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI 登録人数 4人分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。
測定範囲(mm) 0~2050 質量(g) 50 本体寸法(mm) Φ70×22 最小目盛 1mm アズワン品番 8-1966-01
1個
849 税込934
当日出荷

メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。
テープ長さ(m) 1.5 材質 (本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー 寸法(mm) 57×53×17 アズワン品番 8-8689-21 松吉医科器械コード 23-3030-00
1個
337 税込371
当日出荷

皮下脂肪厚をスプリング圧力によって並行測定ができます。
材質 ABS強化プラスチック 測定範囲 0~100mm 質量(g) 約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×150×15 アーム長さ(mm) 0~100 最小目盛 1mm アズワン品番 8-7904-01
1個
49,302 税込54,232
10日以内出荷

2.0mタイプ。ボタンを押すとワンタッチで巻き取りします。表面はタテ(赤目盛)、裏面はヨコ(黒目盛)の両面cm表示。
測定範囲(m) 2 材質 本体/ABS、テープ/ポリ塩化ビニール 寸法(mm) Φ55×16 ホワイト テープ幅(mm) 8 松吉医科器械コード 23-7715-00
1個
449 税込494
当日出荷

黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m) 2 仕様 ネームスペース付き 材質 本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維 サイズ Φ55×8mm 最小目盛 1mm アズワン品番 7-1139-01
1個
329 税込362
当日出荷

巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m) 0~1.5 仕様 (数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級 材質 本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆) 寸法(mm) 約50×50×17
1個
871 税込958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メジャーの先端を本体の溝にセットして頭囲などを測定します。ボタンを押すだけのワンタッチで巻き取りでき、片手での採寸が可能です。メジャー表面は本体の溝にセットして測定できる目盛表示となっており、メジャー裏面は通常のメジャーとして測定できる目盛表示となっています。
測定範囲(cm) 表面/5.0~157.0(0.1単位)、裏面/0.0~150.0(0.1単位) 材質 本体/ABS、メジャー/ファイバー・ポリ塩化ビニール 質量(g) 約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×20×80 松吉医科器械コード 23-3003-00
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

タカチホメディカルグラスメジャー(2m)
2.0mタイプ。 表面:黒、裏面:赤の両面表示。先端から目盛0まで数cmの余白があります。 テープは伸縮の少ないグラスファイバー製(抗菌仕様)。ケースは落下に強いABS製。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質 ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm) 1 器差(mm) ±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類 フリー テープ長さ(m) 1.5 テープ幅(mm) 8 材質(テープ) ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様 メートル目盛 目盛種別 両面 材質(カシメ部) 真ちゅう 材質(テープ端部) ABS樹脂 質量(g) 25 寸法(mm) Φ54×20 長さ許容差(mm) ±1.4 トラスコ品番 816-4007
1個
399 税込439
当日出荷

洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番 816-4008 質量(g) 15 精度(mm) 1.5mで±1.9mm 材質(カシメ部) 真ちゅう 材質(テープ端部) スチール
1個
219 税込241
当日出荷

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に 測定範囲(mm) 0-150 目量(mm) 0.1 器差(mm) ±0.2 材質(本体) スチール、プラスチック 質量(g) 140 電源 CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
1個ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m) 2 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール 質量(g) 70 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 材質(バネ部) スチール JIS規格 1級相当(目盛精度/表面のみ)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)