皮革用 洗剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
107件の「皮革用 洗剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮 洗剤」、「合皮クリーナー」、「革ステアリング クリーナー」などの商品も取り扱っております。
革製品を洗濯機で丸洗い!! 革を作っている成分(タンパク質、細胞間脂質、結合水など)はアルカリや水に弱いため、普通の洗剤で洗うと、汚れと一緒に成分が溶け出して、硬化、収縮、色落ちなどが起こります。「レザーウォッシュ」は水のpHバランスを調整し、水に流出する成分を新たに補給しながら洗うので汚れを落としつつも革本来の特性を蘇らせることができる、自宅で洗える皮革用洗剤です。
危険物の類別 非危険物
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。 クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。 汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。 除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番 789-9181 アズワン品番 64-1129-34
1個(400mL)
599 税込659
当日出荷

革にやさしいクリーナー。革の劣化を考慮し水素イオン濃度を調整したクリーナー。グロスも入っているので光沢が残ります。VOC適合商品。
用途ビニール・レザー部分に使用。 液性 弱アルカリ性 希釈倍率 原液使用 pH値 (原液)10 危険物の類別 非危険物
1本(3.78L)
3,598 税込3,958
当日出荷

スプレーしてふき取るだけの簡単クリーニング(拭き取りタオル付き)!! 革を作っている成分(タンパク質、細胞間脂質、結合水など)はアルカリや水に弱いため、普通の洗剤で洗うと、汚れと一緒に成分が溶け出して、硬化、収縮、色落ちなどが起こります。「レザーウォッシュ」は水のpHバランスを調整し、水に流出する成分を新たに補給しながら洗うので汚れを落としつつも革本来の特性を蘇らせることができる、自宅で洗える皮革用洗剤です。
容量(mL) 300 危険物の類別 非危険物
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー 危険物の類別 非危険物
1本(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

最高級「スーパーミンクオイル」を使用。さっと拭くだけで革本来の自然な艶、風合いが蘇ります。ジェルタイプなので塗り拡げやすく使いやすい。
1個(100mL)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプ スプレータイプ 危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

皮革用クリーナー。 特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。 本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

素材を傷めず汚れを浮き立たせる特殊ムースを採用。クリーニング後イヤなニオイを残さない無臭タイプ。 皮革の老化を防止するビタミンEを配合しました。
危険物の類別 非危険物
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

特殊シートのマイクロファイバーが皮革表面の細かなシワの汚れを掻き出しますので拭くだけで本革シートなどの皮革製品のクリーニングとメンテナンスが完了。 ミンクオイルを配合していますのでしなやかな質感としっとりとした自然な光沢を保ちます。 しぼ仕上げのダッシュボードのお手入れにも使えます。 手肌にやさしい中性タイプ。
寸法(mm) 250×200 シートサイズ(mm) 200×250 危険物の類別 非危険物
1袋(7枚)
449 税込494
当日出荷

石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。 天然保湿成分が深くまで浸透し、潤いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。 ワックスやシリコンを使用していないのでべたつきや拭き跡が残りません。 UV劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。 高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。
用途自動車用本革シート・内装のクリーニング・保湿・保護 成分 ラノリン、ミンクオイル、UV劣化防止剤、界面活性剤 トラスコ品番 828-2674 液性 中性 危険物の類別 非危険物
1本(473mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

■[色々な汚れをカンタンに落とす!] 塗って拭取るだけで経年の汚れや油汚れを落とします。■[油汚れにも対応!] 特殊水溶性界面性剤が油汚れを強力分解します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 素材をほとんど傷めることがなく、環境にもやさしい洗浄剤です。
用途水の浸透しない場所の汚れに ■[住居の油汚れ・ 黒ずみ等] 場所:塗装面 / 床塩ビシート / 電化製品 / 換気扇 / 浴室小物 素材:ガラス / プラスチック / テント / アルミ / ポリカーボネート 【使えないもの】■[洗浄剤が染み込んで水洗いできない素材] 布 / 白木 / エマルション塗膜 等 ■接着の弱い接着剤 ■剥がれかけの塗装面 ■アルカリに弱い素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布に浸み込ませ、擦り洗いして下さい。 汚れの酷い個所は上記の作業を繰り返して下さい。 [2] 本品の成分が残らないように念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないようなところを濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

革のツヤを取り戻せ!。ラノリン(羊毛脂)配合で、革にやさしく全てのレザーに使用できます。すばやく浸透し、艶と質感を出します。マットな質感で滑りにくい仕上がりになります。革の劣化を防ぎます。
用途自動車の革シート 希釈倍率 原液使用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類
1本(946mL)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮革用保護クリーム。 革の汚れを除去し、しっとりした保湿効果に加え、新たに皮革表面を保護し汚れやシミが付きにくくする効果があります。 定期的なお手入れにより、発揮した革本来の油分を補給し、革の硬化やひび割れを防ぎます。 塗布後は「べたつかない」「滑りにくい」肌ざわりが得られ、新しい革の香りがよみがえります。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
4,798 税込5,278
当日出荷

皮革用のムースタイプクリーナー。 泡状のクリームが皮革に付着した汚れ等を浮き上がらせ吸着します。 ミンクオイルの効果で皮革に必要な保湿性を保ち、保護し、ツヤをもたらします。
用途靴・カバン・ソファー・ジャケット・革小物等の皮革製品や合皮製品 成分 非イオン系界面活性剤、ミンクオイル、LPG アズワン品番 64-6313-77
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

ホホバオイル配合クリーム状ワックスが汚れを取ってしっとりとしたツヤを出します。 革表面を保護し、汚れを付きにくくします。 クリーム状ワックスで、クロスにとってすりこむだけのかんたんお手入れです。 伸びがよく使用後はべたつきがありません。 起毛タイプのマイクロファイバー製クロス付きです。
成分 シリコーンオイル、エタノール、界面活性剤、ホホバオイル、水 タイプ クリームタイプ
1本(150g)
899 税込989
当日出荷

皮革製品、レザーの手あか、黄ばみなどの汚れを落とし、なめらかなツヤを出します。本革製または人口皮革のソファー、靴、ブーツ、カバン、財布などのお手入れ用シートです。濡らしすぎないセミウェットタイプ!。”ミンクオイル”がしっとりとした風合いと、なめらかなつやを与えます。皮革製品、レザー類の汚れを落としてつやを与え、キズから保護し、シミ・汚れを防止します。フックにかければラクラク収納
使用場所 室内 成分 シリコーン、油脂、界面活性剤、水 タイプ ワックス シートサイズ(mm) 300×200 材質(シート) レーヨン系不織布
1個(10枚)
199 税込219
当日出荷

クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました。 特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします。ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。 ベタつきもありません。 UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。車内を美しく仕上げながら、除菌もします。 伸びがよく、少量で効果を発揮します。使用後も香りが残らない無香性です。
用途プラスチック・ゴム・合成皮革などのクリーニングと保護つや出し。 成分 シリコーンオイル、高分子ポリマー、特殊界面活性剤、乳化剤、除菌剤 トラスコ品番 481-0589 容量(mL) 200 質量(g) 248 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×65×42 危険物の類別 非危険物
1個(200mL)
779 税込857
当日出荷

革製品に付着した頑固な汚れを素早く落とす事ができ、拭き取りも簡単。革にダメージの少ない安全な中性タイプ。様々な革製品に使用できます。
用途自動車ルーム用 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革製の靴・鞄・ベルト・ジャケットなどの汚れを、まさに「消しゴムで文字を消す感覚」で落とすことができます。 水や洗剤を使わないので、シミが残る心配がありません。携帯にも便利な保存ケース付き。鞄に入れておけば外出先でも気軽にご使用いただけます。 表皮革・ヌメ革用研磨材を含まないので、皮革にダメージを与えず表面の汚れだけを落とします。消しゴムカスがバラつきにくい、ソフトタッチ仕様。汚れの目立つホワイトレザーには特におすすめです。
用途天然皮革、人工皮革製品などに タイプ 表皮革・ヌメ革用
1個
629 税込692
当日出荷