- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 皿ばね重荷重用のおすすめ人気ランキング
皿ばね重荷重用のおすすめ人気ランキング
2025/11/06更新112件の「皿ばね重荷重用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皿ネジ M5」、「ワッシャー 種類」、「19mmワッシャー」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
種類
皿ばね
表面処理
ACP
材質
ステンレス
種類
皿ばね
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
トラスコ品番
208-2821
材質/仕上
ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP)
高さ(mm)
0.6(t+h)
質量(g)
1.1
種類
皿ばね
内径(Φmm)
4.2
規格
JIS B 2706に準じる
硬度
HRC37~46
外径(Φmm)
8
表面処理
光沢仕上げ(SUS304-CSP)
板厚(mm)
0.4
最大たわみ(mm)
0.15(h×0.75)
アズワン品番
64-8711-22
使用たわみ(mm)
0.15(h×0.75)
1パック(10個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上
SUS304-CSP
種類
皿ばね
規格
JIS B 2706に準じる
硬度
HRC37~46
表面処理
光沢仕上げ(SUS304-CSP)
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
生地
材質
鉄
種類
皿ばね
表面処理
ACP
材質
ステンレス
種類
皿ばね
材質
ステンレス
種類
皿ばね座金
材質
ステンレス
種類
皿ばね座金
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
生地
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
生地
材質
ステンレス
種類
皿ばね座金
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
生地
材質
ステンレス
種類
皿ばね
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に
食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め
種類
リブドロックワッシャ
硬度
425-495HV