- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 監視カメラ 屋内のおすすめ人気ランキング
監視カメラ 屋内のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新683件の「監視カメラ 屋内」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモート カメラ」、「防犯カメラ 屋外 360度」、「クラウド カメラ」などの商品も取り扱っております。
好きな角度に調節可能。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様
【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分
付属品
USBケーブル(約1m)
質量(g)
80
電源
5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58 x 58x 36(台座部を除く)
入力
5V1AmicroUSB
レンズ
F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm
対応
iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン
準拠規格
IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体
【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度
【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル
視野角
(水平)135°/(垂直)85°
対応フォーマット
(動画)mp4/(静止画)png
色(本体)
ホワイト
セキュリティ
WPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化
使用場所
屋内
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
アプリケーション
Smart Life
動作温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
フレームスピード(fps)
15(通常)/10(暗視)
イメージセンサー
1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)
2.4 (5GHz非対応)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
付属品
ビス、コンクリートアンカー
形状
ドーム
色
ホワイト
材質(本体)
高耐久プラスチック
電源
12V DC±30%
本体質量(g)
140
レンズ
f2.8mm/F2.0 固定レンズ
有効画素数
504万画素 [2592×1944px]
機能
逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)
100×74.3
最大消費電力(W)
2.9
焦点距離(mm)
最短800
撮像素子
1/2.7インチ CMOS
使用条件
-40℃~+45℃ / 湿度95%以下
信号方式
AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC
実撮影画角
水平99°/垂直72°
照射距離(m)
最大約20(赤外線)
距離
DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m
映像出力
BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)
カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
300万画素
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング
ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
最大128GB microSDカード対応
画素数
300万
センサー
1/2.7”CMOS Sensor
シャッター
自動シャッター
レンズ
F2.0,広角104°
モード
【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式
デジタルノイズリダクション
3Dデジタルノイズリダクション
ダイナミックレンジ
デジタルワイドダイナミック
照射距離(m)
10(赤外線/環境により異なる)
映像圧縮方式
H.2645/H.264
解像度
主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360
フレームレート
最大15fps、ネット環境によって自動調整
対応
プライバシーマスキング/クラウド保存
保存形式
microSDカード最大128GB
適合規格
IEEE802.11b、802.11g、802.11n
無線通信方式
2.4GHz~2.4835GHz
動作温湿度範囲
-10~45℃/95%未満(結露なし)
電源
DC5V/1A microUSB
仕様
【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz
使用場所
屋内
1台
¥5,223
税込¥5,745
当日出荷
レンズの向きが見えにくいスモークカバー。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。
メニュー表示日本語非対応。
仕様
WDR:D-WDR
付属品
ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー
直径(Φmm)
89
奥行(mm)
65
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.6(映像・電源)
本体質量(g)
約128
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
消費電流(mA)
(最大)約280
レンズサイズ(mm)
3.6
視野角
水平:約79°
S/N比
50dB以上
撮像素子
1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製
ホワイトバランス
ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム
FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
シャッタースピード
1/60秒~1/100000秒
補正機能
【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)
動作温度範囲(℃)
-10~40
映像出力
BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
スマートカメラ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に
仕様
暗視モード:〇
形状
ドーム型
質量(g)
約170
消費電力(W)
10
電源
USB給電 DC5V/1A
対応OS
iOS9.0以降、android4.4以降
入力感度
マイク:-42dB
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
【HD】1280×720、【SD】640×352
撮影距離(m)
有効:約2.5
セキュリティ
WPA(2)-PSK
直径×高さ(cm)
本体:Φ7.5×11
画素数
【HD】92万画素、【SD】22万画素
使用場所
屋内
主材質
ABS、ガラス、鉄
LED使用数(個)
赤外線×6
インピーダンス(Ω)
8
映像圧縮方式
H.264/MP4
最低被写体照度(Lux)
赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1
フレームレート
最大:約12FPS
Wi-Fi
2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応
音声圧縮方式
G.711A
イメージセンサー
1/4カラー CMOSセンサー
対応SDカード
microSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状
小型
色
白
質量(g)
約100(取付金具含む)
電源
DC12V/約140mA
寸法(Φ×高さH)(mm)
90×67
信号形式
AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
548万画素
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
5MP設定時:約80度
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。
取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様
【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分
質量(g)
190
電源
5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71 x 112x 71
入力
5V1AmicroUSB
レンズ
F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm
対応
iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン
準拠規格
IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体
【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度
【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル
視野角
(水平)360°/(垂直)270°
対応フォーマット
(動画)mp4/(静止画)png
色(本体)
ホワイト
セキュリティ
WPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化
使用場所
屋内
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
可動範囲
(水平)355°/(垂直)108°
アプリケーション
Smart Life
動作温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
フレームスピード(fps)
15(通常)/10(暗視)
イメージセンサー
1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)
2.4 (5GHz非対応)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
スマートカメラ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級
IP66(本体のみ)
付属品
ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)
約280
レンズ
3.6mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約400
視野角
(水平)約88°
S/N比
50dB以上(AGC OFF)
同期方式
内部同期
撮像素子
1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)
(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
外出先から自宅を見守る!
使用場所
屋内
保護等級
なし
形状
ドーム型
セット内容
本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット
材質
ABS・ガラス・鉄
質量(g)
約175
消費電力(W)
10
電源
USB電源
対応OS
iOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×8.5×10.5
対応メモリーカード
microSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質
ABS樹脂
電源
単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体
32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×5.4×13.9
電池寿命
センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数
CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
用途室内 天井・壁に設置可能
使用場所
屋内
規格
【信号】AHD/CVBS
解像度
548万画素(録画)
レンズサイズ(mm)
2.8~12
ズーム
約4倍
画角
5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ124×100※突起物含む
質量(g)
約325※取付金具含む
電源
DC12V / 約110mA
保証期間
1年
付属品
電源アダプター
形状
ドーム型
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
電源
DC12V/1A
角度(°)
【レンズ広角】120
解像度
480TV/LINE
出力信号
PAL
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
形状
BOX型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約37×26×56
質量(g)
約48
センサー
CMOS(1/4インチ)
画素数
100万画素
フォーカス
固定
レンズ
F2.5、f=2.85mm
画角
対角120°
解像度
ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります
センサー感知範囲
人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
バッテリー容量(mAh)
1200
動作時間
約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)
充電時間(時間)
3~4
対応メディア
microSD(SDXC規格)最大128GB
マイク/スピーカー
あり/なし
付属品
充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン
保証期間
ご購入日より6ヶ月
仕様
赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様
イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル
付属品
ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール
質量(g)
約180
電源
DC12V 約150mA
ケーブル長(m)
約0.3(映像・電源)
寸法(Φ×高さH)(mm)
112×87
レンズ
2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ
有効画素数
1305(H)×1049(V)
機能
デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR
その他の機能
動体検知、プライバシーゾーン、画像反転
視野角
(水平)約81~23°
ホワイトバランス
AWB/ATW/AWC/室内/室外
出力端子
(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション
2D-DNR/3D-DNR
補正機能
(逆光補正)BLC/HLBLC
最低被写体照度(Lux)
0.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ドーム型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル)
屋外対応
仕様
【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能
形状
ドーム型
質量(g)
約800
電源
PoEIEEE802.3af
対応
感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR
保護等級
IP67準拠
有効画素数
約200万画素(1920×1080)
寸法(Φ×mm)
約120×106
最大消費電力(W)
7.7
インターフェース
RJ45/10Base-T/100Base-TX
解像度
(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240
使用温湿度範囲
-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)
焦点距離(mm)
2.8~12
撮像素子
1/2.8"CMOSセンサー
ホワイトバランス
自動/手動
F値
F1.8(W)~F3.3(T)
使用場所
屋外
最大接続台数
8(同時)
メモリーカード
microSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
照射距離(m)
30(赤外線照明)
フレームレート
60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps
画角
水平:103.1~39°/垂直:53.4~21.8°
ダイナミックレンジ
100dB
対応プロトコル
IPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS
画像圧縮方式
H.265/H.264/MotionJPEG
最低照度(Lux)
0.01
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
200万画素(1920×1080Pフルハイビジョン) を搭載したネットワークIPカメラ
Wi-Fiを利用して簡単接続
IP65等級の安心の防水・防塵性能
8倍のデジタルズーム搭載
赤外線ナイトビジョン機能搭載
microSD カードで最大128 GB録画保存
アプリを使用して外出先からでもリアルタイムの映像をチェック
置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策に
スピーカー、マイク搭載で双方向での通話が可能
用途置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策
付属品
USB Type-Cケーブル 約2m、AC充電器(USB-A×1:5V/1.5A)、3Mシール、スクリューパッケージ(アンカー×2、ネジ×2)、取扱説明書
寸法(mm)
約94×58×46
色
ホワイト
質量(g)
約83
電源
ACアダプター DC5V 1A (PSE適合品)
有効画素数
200万画素(1920×1080P)
機能
AI機能:動体検知、サウンド検知、顔検知
焦点距離(mm)
8.0
映像素子
1/2.9
F値
F2.8
フレームレート
最高30fps
画像圧縮方式
H.264
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷