監視カメラ取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「監視カメラ取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポールブラケット」、「防犯 カメラ 取り付け 金具」、「未来工業 ビームラックル」などの商品も取り扱っております。
防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf]) 98[10] ボルト M8×45 適合寸法(mm) H・L形鋼(鋼材厚30迄) 寸法A(mm) H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
859 税込945
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容 本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質 アルミニウム 質量(kg) 0.27 径(Φmm) 主:80~150 外形寸法(mm) 125.6×114×20 荷重(kg) 軸受:3 動作湿度(%) 0~90(結露無し) 色(本体) 動作温度範囲(℃) -40~60
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。 サポート金具が取り付けられます。
仕様 金属製丸形フランジ付 寸法A(mm) H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ポール取付金具
付属品 M4ネジ×4本、M6ネジ×4本、レンチ×1、金属バンド×2 材質 アルミニウム、SUS304 ホワイト 耐荷重(kg) 3 本体質量(g) 270 ポール径(Φmm) 80~150 使用条件 -40℃~60℃ / <90%RH 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125.6×114×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合 (カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N 材質 アルミニウム 質量(g) 約1080 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×113×45 適合ポール径(Φmm) 130まで
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合 M-10FA□~50FA□
1個
669 税込736
当日出荷

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品 ねじ3本(全長17mm) 材質 スチール製 質量(g) 約80 耐荷重(kg) 約5 ねじ穴(Φmm) 5
1台
319 税込351
当日出荷

高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
付属品 金属製丸形フランジ付 適合寸法(mm) H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)。C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフター付照明器具、防爆形照明器具等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
付属品 角度固定用ボルト 厚さ(mm) 20迄
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合 ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F 仕様 パッキング付
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 VCHO-90S、各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 130 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.26 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31L
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 VCHO-91S、各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 200 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.28 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
4,288 税込4,717
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポール用ブラケット
ブラケット及びボックスにて使用 一体化されたデザイン
材質 SECC 質量(kg) 1.1 取付方式 支柱 外形寸法(mm) 130.4×170×45 荷重(kg) 軸受:10 取付可能ポール径(Φmm) 80~150 動作湿度(%RH) 0~90 動作温度範囲(℃) -40~+60
1台
9,498 税込10,448
当日出荷


取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容 ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理 溶融亜鉛めっき 板厚(mm) ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm) (キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg) 150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

コード収納タイプのカメラスタンドです。
材質 アルミニウム 質量(g) 約260 接続ねじ(inch) (カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×135 負荷重(kg) (最大)約2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ネジを調整することにより、様々な厚さや形状の扉や鉄骨などに取り付けることができます。 このモニタリングブラケットを使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容 六角M10×30mm(1個)、ネジM4×16(4個)、M4ナット(4個)、ワッシャー(8個) 材質 スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g) 133 耐荷重(kg) 10 使用場所 屋内外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様 金属製丸形フランジ付 適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷