- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 盤用架台のおすすめ人気ランキング
盤用架台のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新114件の「盤用架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤 架台」、「架台 制御盤」、「制御盤スタンド」などの商品も取り扱っております。
組み付け連結構造
寸法(縦×横)(mm)
500×750
定盤上面までの高さ(mm)
750
トラスコ品番
838-1589
質量(kg)
43
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
材質
鉄
寸法B(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。
アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。
フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
材質(ヘッド)
ステンレス(SUS304)
付属品
キャビネット取付用ねじ付
表面処理
ミラー仕上(塗装なし)
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
40
板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。
アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
材質
鉄
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
付属品
キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
前面パネルは、取外し可能です。
レベル調整機能付です。
ケーブル支持クリップ取付穴付です。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー附属
高さ調整可能
仕様
高さ調整可能
付属品
ワイヤー
適合
5.0kW、4500kcal級以下
種別
アクリル塗装
最大積載量(kg)
75×2
取付寸法(mm)
脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
フリーアクセス用架台
材質
鋼板(SPHC)
適合
屋内・屋外兼用
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品
キャビネット取付用ねじ付
材質
鉄
板厚(mm)
ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ(mm)
1000
耐荷重(kg)
70
寸法(縦×横)(mm)
600×900
定盤上面までの高さ(mm)
750
トラスコ品番
838-1591
質量(kg)
48
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質
鉄
塗装色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐震荷重
兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg
許容静荷重(kg)
800
寸法(縦×横)(mm)
750×1000
定盤上面までの高さ(mm)
750
トラスコ品番
838-1592
質量(kg)
52
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
仕様
高さ調整可能
適合
3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)
50×2
フリーアクセス用架台
溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm)
750~800
キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
材質
ステンレス
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です
ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。
電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース)
鋳鉄
材質(ヘッド)
鋳鉄
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
付属品
キャビネット取付用ねじ付
材質(パイプ)
一般構造用炭素鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応