- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 目 洗い 器のおすすめ人気ランキング
目 洗い 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新183件の「目 洗い 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗眼びん」、「点眼補助具」、「シャワー洗眼器」などの商品も取り扱っております。
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)
LDPE(低密度ポリエチレン)
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。
噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。
MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。
取付方式
壁取り付けブラケット式
給水口
15A
高さ(mm)
301
材質(パイプ)
ステンレス
材質
(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)
1.8
規格
ANSI Z358.1
接続口
(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質
ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
呼び径(mm)
13
アズワン品番
64-8782-81
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。
緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様
壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)
トラスコ品番
819-2962
材質
洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)
6
全高(mm)
230
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様
水流時間:満タン時から約18分
材質
PE(FDA規格)
寸法(mm)
420×416×735
質量(kg)
8.3
規格
ANSI Z358.1-2014準拠
内容積(L)
60
流量(L/min)
2.6
アズワン品番
4-563-01
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)
500
仕様
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
取付穴径(Φmm)
22~27、厚5~35
アズワン品番
64-6489-45
1個
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
トラスコ品番
819-2963
セット内容
アンカーボルト
材質
シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)
23
全高(mm)
2420
給排水口
PT1-1/4(32A)
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。
500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません)
使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質
(ノズル部)ポリプロピレン
色
白
口径(mm)
28(市販ペットボトルに適合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
"PUSH"板を押すだけの簡単操作です。受け器はステンレス製でパイプ部は耐薬コーティングされています。防塵カバーは軽量で水の噴出により容易にはずれます。
タイプ
受け器付
接続方法
IN G3/4"(メネジ)、OUT G1/4A"(オネジ)
アズワン品番
1-6933-11
水圧
最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)
水流(L/min)
26
直径(mm)
274
1台
¥118,000
税込¥129,800
当日出荷
ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)
239
タイプ
ダブル
接続方法
G1/2"
アズワン品番
1-6933-13
水圧
最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)
水流(L/min)
26
1台
¥117,000
税込¥128,700
当日出荷
トラスコ品番
819-2960
材質
(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
195
取付方式
壁取り付けブラケット式
使用温度範囲(℃)
10~30
規格
ANSI Z358.1
使用流体
飲料水
給水口
PT1/2インチ
設計圧力(MPaG)
0.6
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
仕様
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
取付穴径(Φmm)
22~27、厚5~35
用途一般地用
長さ(mm)
スパウト:100
形状
止水ハンドル:三角
色
止水ハンドル:メタル
取付け方法
台付き
操作方法
(水の出し方)ハンドルを回す
関連資料
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷