目 洗浄 器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
143件の「目 洗浄 器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗眼受水器」、「点眼補助具」、「目まわり専用清浄綿」などの商品も取り扱っております。
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質 ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL) 500
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エンコン緊急用洗眼器
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。 取付方式 壁取り付けブラケット式 給水口 15A 高さ(mm) 301 材質(パイプ) ステンレス 材質 (ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg) 1.8 規格 ANSI Z358.1 接続口 (給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質 (ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm) 28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト) LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個(2個)
799 税込879
当日出荷

専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
材質 (ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 パンフレット(0.4MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) (キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
449 税込494
当日出荷


電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様 水流時間:満タン時から約18分 材質 PE(FDA規格) 寸法(mm) 420×416×735 質量(kg) 8.3 規格 ANSI Z358.1-2014準拠 内容積(L) 60 流量(L/min) 2.6 アズワン品番 4-563-01
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷


トラスコ品番 819-2963 セット内容 アンカーボルト 材質 シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304 質量(kg) 23 全高(mm) 2420 給排水口 PT1-1/4(32A)
1台
379,800 税込417,780
当日出荷

目のまわりのケア専用の清浄綿。
成分 クロルヘキシジングルコン酸塩液、精製水 ケース入数 48 寸法(cm) 4×5.5(1枚当たり) 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1箱(40包)
679 税込747
当日出荷

水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。 高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年) 5
1箱(6本)ほか
2,198 税込2,374
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm) 239 タイプ ダブル 接続方法 G1/2" アズワン品番 1-6933-13 水圧 最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi) 水流(L/min) 26
1台
117,000 税込128,700
当日出荷

用途一般地用 長さ(mm) スパウト:100 形状 止水ハンドル:三角 止水ハンドル:メタル 取付け方法 台付き 操作方法 (水の出し方)ハンドルを回す 関連資料
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

日本エンコン緊急用洗眼器
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様 壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A) トラスコ品番 819-2962 材質 洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304 質量(kg) 6 全高(mm) 230
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率 1.0以下(μS/cm) 付属品 ノズル付き 成分 純水(脱イオン水)100% トラスコ品番 361-2848 容量(L) 2 適合規格 A2~A3相当 pH値 5.0~7.0 保管環境 暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応) 対応 ろ過工程 原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格 JIS K 0557
1本(2L)
469 税込516
当日出荷