- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 目切狭のおすすめ人気ランキング
目切狭のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新90件の「目切狭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芽切り用はさみ」、「剪定ばさみ」、「剣先スコップ」などの商品も取り扱っております。
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)190質量(g)110刃長(mm)45切断対象かき、みかん、野菜
豊稔企販本則光 芽切剪定鋏 金止
丈夫で切れ味のよい鍛造仕上げの剪定芽きり鋏です。細身の剪定型の刃のため、刃元で少し太い茎や小枝を切ることができます。
用途果樹の芽きり、摘果、野菜の収穫他。全長(mm)190
1丁
¥6,598税込¥7,258
4日以内出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。全長(mm)170刃長(mm)35材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)100使用目的収穫、摘果、摘花作業切断対象果樹、野菜
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)180質量(g)105切断対象かき、みかん、野菜
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-202
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
細かい作業ができるように刃先を細かくしています。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。全長(mm)185刃長(mm)48材質刃:高級炭素刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)105使用目的収穫、摘果、摘花切断対象果樹、野菜
全長(mm)210適合ベルト幅(mm)40適合芽切り鋏専用材質牛革幅(mm)80mm(うち口の部分:65mm)アズワン品番64-8284-74
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
芽切り・摘果・収穫に使用できます。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。
スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。ヤニ逃し付。革製ストッパー付。
用途収穫鋏切断能力(mm)(生木)6仕様刃部:65Mn質量(g)102使用目的収穫鋏材質(ハンドル)鉄(樹脂コーティング)
1個
¥919税込¥1,011
当日出荷
きゅうり農家様の声を形にしました、収穫サイズに合せた全長200mm
用途果樹・菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-102
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷