- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 目地切のおすすめ人気ランキング
目地切のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新146件の「目地切」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダーUカット」、「コンクリート 溝切りカッター」、「コンクリート溝掘り」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。
U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。適合材コンクリート、モルタル、レンガ外径(Φmm)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)10仕様U溝・乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ツボ万目地切 S-40×6V
とにかく小型なので小回りらくらく。
複雑なクラックに沿った倣い切りができます。
軽量なので壁面、天井の作業に最適。
入り隅などのせまいところにも使えます。
寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。
ねじ込み式で付け外しも簡単
用途溝切り用寸法(mm)40×6V×M10ネジ仕様乾式使用工具100ミリディスクグラインダRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径Φ20mm仕様U溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
1個
¥6,998税込¥7,698
4日以内出荷
ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。
ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。
用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質ステンレス
シリーズ135万台を突破した回転モップクリーナー新モデル登場。防水仕様となり水をかけながらのお掃除が可能となりました。お風呂の床面やお庭などお掃除の幅が広がりました。電動ツインヘッドが回転することで、前へ進む力をアシストするので、スムーズにお掃除することができます。回転数は強モードが1分間に200回転にパワーアップ、標準モードは100回転の2段階切替。CCPの回転モップシリーズのキャッチモップは「極細繊維」と「コシのある繊維」の2種類構造なので雑巾やマイクロファイバーよりも繊維が目地までしっかり届き、汚れをキャッチすることができます。持ち手を短くすればハンディとしても使える2WAY設計。
用途家中の水拭き掃除に付属品ACアダプター、モップパッド(2枚×1セット)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[スティック時] 約285×130×1025 、[ハンディ時] 約285×130×660充電時間(時間)約4.5防水性IPX5運転時間(分)(モップパッドウェット時)[強モード(200回転)] 45、[弱モード(100回転)] 65、(モップパッドドライ時)[強モード(200回転)] 60、[弱モード(100回転)] 90バッテリー容量(Wh)リチウムイオンバッテリー(7.4V)繰り返し・詰め替え対応
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集じんカバーです。 今、お使いのほとんどの電動工具に取付けできます。 集じん機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉じんを完全にシャットアウト!! 切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。
用途カッター用集じん装置適合ディスクグラインダー:日立工機 125mm用、カッター:105mmカッター、125mmカッター、目地切NEO-88、目地切105mm-10U、コーナーカッター105mm、コーナーカッター125mm適合機種G 13SM2、G 13SH、G 13S4、G 13YH、G 13YA1適合ホース内径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
ダイヤカケが少ない先端U字型です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリートのひび割れ補修の溝入れなど。外径(Φmm)90刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式付属品取り付けリングトラスコ品番414-0079材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)192最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)8
1枚
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに、タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに適合材タイル外径(Φmm)50穴径(mm)M10刃厚(mm)2.0仕様完成品トラスコ品番788-6021材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
小径・軸付きなので取り回しが楽。
入り組んだ目地でもOK。
タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm)70仕様乾式使用工具100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ)適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
10mm幅V溝切断用のカッターです。
小回りが利く直径88mm。
外径(Φmm)88チップ厚さ(mm)10取付穴M10ネジチップ幅(mm)7仕様乾式RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥15,980税込¥17,578
翌々日出荷
コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。
V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。適合材コンクリート、モルタル、レンガ外径(Φmm)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)10仕様V溝・乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
SPG(サヌキ)PM目地天井点検口 吊り金具仕様
目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用材質アルミ製仕様目地専用タイプ色シルバータイプコインロック式仕上アルマイト処理
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート